- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- クリアハロゲンバルブのおすすめ人気ランキング
クリアハロゲンバルブのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新127件の「クリアハロゲンバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「h4h ハロゲン」、「バイク用H4バルブ」、「明るい ハロゲン バルブ h4」などの商品も取り扱っております。
汎用ヘッドライトバルブ
色バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
1個
¥759税込¥835
当日出荷
MAD MAX(マッドマックス)24V H4 ハロゲンバルブ(クリア)
発光色は純正色です。純正バルブと交換でいかがでしょうか
リレー・ハーネス交換不要!
樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可)
75/70Wクラスの明るさ!
タイプH4色クリア口金P43T
1セット(2個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
¥799税込¥879
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(130/120)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
¥749税込¥824
当日出荷
ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)35/35適合一般ヘッドランプタイプHS1口金PX43t-38
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、
ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12
タイプH4定格電圧(V)12色クリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T16
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4定格電圧(V)12色ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
1箱(2個)
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020。日産:B6719-H4401。マツダ:9970427570。三菱:MH056061。日野:04310-1476A。いすゞ:5-86122933。日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12色クリア適合スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)口金PK43t-38
特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
色ホワイトタイプH4種類ハロゲン消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)4400
1セット(2個)
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプH4u定格電圧(V)12色クリア定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー
色クリアー定格電力(W)70
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%
1個
¥489税込¥538
当日出荷