- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- クリーニングシートのおすすめ人気ランキング
クリーニングシートのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新273件の「クリーニングシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スキャナー用キャリアシート」、「コピー機 クリーニング」、「クリーニングペーパー」などの商品も取り扱っております。
シートに付着した汚れを取り除けば、繰り返し使用できます。
シリコンコートでインクジェットプリンタ・普通紙FAX・モノクロレーザー・モノクロコピー機のローラーにたまった汚れやほこりを除去。
上下ローラーを同時クリーニングで用紙の2枚送りや空回りなどの給紙トラブルを解決します。
種別両面・繰り返し使用タイプ仕様両面シリコンコート材質PETフィルム厚さ(mm)0.1サイズA4厚さ(g/m2)144
1パック(2枚)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします
用途フィルム詰りの対策、予防に用紙サイズA4(297×210mm)適合機種A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター紙厚(g/m2)300紙厚(μm)350
■新方式の特殊微粘着方式を採用した片面コートタイプのプリンタクリーニングシートです。■前面給紙・背面給紙の両方に対応しています。■クリーニングシートを通すだけで、プリンタの給排紙ローラーの汚れをキレイに取ることができます。■「紙詰まり」「2枚送り」「空送り」等の給排紙トラブルの原因である、ローラーに付着したホコリや紙粉を除去できます。■出力紙への汚れ付着の原因であるローラーのインク汚れもしっかり取れます。■クリーニングシートを通すだけなので、ローラーを傷めることなく安心してご利用頂けます。■インクジェットプリンタ、インクジェット複合機、FAX専用です。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質特殊微粘着コート紙厚さ(mm)0.14坪量(g/m2)133
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。寸法(mm)230×280砥材WA適合材プラスチック、金属、貴金属など
■クリーニングシートを通すだけの簡単作業です。■表面の微粘着性シリコンコーティングが、紙送りローラーに付着した汚れを取り除き、「紙詰まり」・「二枚送り」・「空送り」・「出力紙への汚れ付着」を防ぎます。■インクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機・FAXに使用できます。■※カラーレーザープリンタ、カラーコピー機にも使用できます。■シートに付着した汚れを取り除けば再度使用できます。■=両面タイプ=■両面タイプですので、上下のローラーを1度にクリーニングできます。■両面のシリコンコーティングで耐熱性がアップしました。機器の温度が高くなるレーザープリンタやコピー機にも使用できます。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質基材:ポリエステルフィルム、コーティング:シリコンゴム寸法(mm)210×297(A4サイズ)質量(g)55入数1枚
1枚
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
インクジェット・レーザー・コピー機のクリーニングに。
上下のローラーを1度にクリーニングできる両面コーティング式クリーニングペーパー。
付着した汚れを取除けば再度使用可能です。
種別両面・繰り返し使用タイプサイズA4アズワン品番64-0852-15
1枚
¥479税込¥527
当日出荷
フジプララミネート用キャリアシート
ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、のりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します。不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです。 。内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません。繰り返し使えます。
用途のり汚れによるラミネートフィルム詰まりの防止に。付属品クリーニングぺーパー材質紙寸法(mm)225×330(2つ折り後)アズワン品番65-0338-09
1冊(3枚)
¥699税込¥769
当日出荷
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ色(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。
カール(丸まること)しにくい。
水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。
空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280砥材CC基材CwRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66質量(g)300主成分ゴム保護材、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-40~120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚)材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙質量(g)20トラスコ品番856-34552018年トラスコ掲載ページ5 1312
1セット(4枚)
¥429税込¥472
当日出荷
1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
1袋(2枚)
¥669税込¥736
当日出荷
【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】
場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP!
シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。
フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
色ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm関連資料コーティングして水や汚れから保護する(1.93MB)