- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ハンドル関連
- グリップシフト用グリップのおすすめ人気ランキング
グリップシフト用グリップのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新113件の「グリップシフト用グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 グリップ」、「グリップシフト」、「自転車 シフトレバーカバー」などの商品も取り扱っております。
グリップシフトに対応し握る部分を細くデザインされた片口ロックタイプグリップ。大人は勿論子供にも適したデザイン。しっかり握れて安心
色ブラックグリップ長さ(mm)92付属品バーエンドキャップ質量(g)約86(ペア)適合ハンドルΦ22.2mm
1ペア
¥2,398税込¥2,638
14日以内出荷
対応ハンドルバーΦ22.2mm
グリップシフト変速機用のグリップに最適です。
寸法(mm)Φ22.2×110、Φ22.2×80材質合成ゴム質量(g)87
SHIMANO(シマノ)シフトレバー 左(3段)
手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(約25%軽いシフト操作:SL-RS35と比較)
ケーブル交換が簡単
見やすいギアポジションインジケーター
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)全長(mm)130/90材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。
径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
色ブラック全長(mm)120/70(ハーフ側)セット内容左右1組ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
¥479税込¥527
当日出荷
適合3S色ブラックアズワン品番64-9565-90
1個
¥349税込¥384
当日出荷
握る部分を細かくデザインされた両口ロックタイプグリップ。ライディングを楽しくコーディネート。下面には格子型の枠があり、指をしっかりフィットさせコントロール性を上げる
グリップ長さ(mm)132付属品バーエンドキャップ質量(g)約86(ペア)適合ハンドルΦ22.2mm
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に全長(mm)139.5材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。全長(mm)126材質クレイトンラバー(TPR)ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
CAPTAIN STAGグリップ グリップシフト用/L&H/C-58
ハンドルバーΦ22.2mm用。グリップシフト対応グリップです。
色ブラック質量(g)長グリップ:50、短グリップ:39外径×全長(mm)長グリップ:29×110、短グリップ:29×80
1個
¥999税込¥1,099
翌々日出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
寸法(mm)22.2×95
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
全長(mm)130ハンドル径(Φmm)22.2
grunge(グランジ)ロックオンテープグリップ
左右にそれぞれ2ボルトを配置したアルミロックリング付き、中央をジュエル入りのバーテープが巻かれた新感覚の軽量グリップ。テープの巻き間隔が手に馴染み小振りの手にも優しい
付属品バーエンドキャップ質量(g)約86(ペア)適合ハンドルΦ22.2mm
バーテープを巻いたような高いグリップ力。
ダブルリングで両サイドを固定するズレに強い構造(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×130材質EVA+コルク
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)長さ(mm)170繰り返し・詰め替え対応
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10