ケーキふるいのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
111件の「ケーキふるい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ばんじゅう」、「粉 ふるい 機」、「ふるい50メッシュ」などの商品も取り扱っております。
18-8ステンレス製 粉ふるい リトルウッドランキング1位
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラフィネ ステンレス製うらごし パール金属ランキング2位
フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼網目30
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス土フルイ 千吉ランキング3位
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ質量(g)260
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超音波 米研ぎ機 EBM(江部松商事)ランキング4位
EBM(江部松商事)超音波 米研ぎ機
MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が発生するので急激なハクリ現象を起こし糊粉層が除去されます。
1個
88,980税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

うらごし ミネックスメタルランキング5位
サビにくいステンレス製。
用途うらごしや粉ふるいなどに。材質(網)18-8ステンレス材質(本体)ステンレス鋼
1個
549税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)60材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

サビにくくお手入れしやすいステンレス製の粉ふるい
材質側面/ステンレススチール、網/18-8ステンレススチールサイズ(cm)18.5寸法(mm)195×195×50アズワン品番65-1224-67
1個
1,398税込1,538
当日出荷

受け皿付きで衛生的な編み目の細かい茶こし。卓上使いに便利な茶こしセット。こしてそのまま置いておける受け皿付。ゴミが入りにくい蓋付です。
材質アミ/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂、フタ/AS樹脂、容器/ポリプロピレン寸法(mm)183×75×35アズワン品番65-1224-66
1個
499税込549
当日出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)300規格ISO3301-1/ JIS Z-8801内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)材質(本体)ステンレス材質(網)鉄・亜鉛メッキ目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
1台
8,398税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいにセット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)材質本体:ステンレス鋼。アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
1セット
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)洗米機(水圧式)
直径500mmの設置スペースでOK. 洗米→水切→収納がそのままの位置で簡単にできます。 早い洗米→水流だけで循環しながらもみ洗いする水圧式なのでお米はくだけません。 ステンレス製プレス式。
仕様水道水圧式
1個
88,980税込97,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

プロが認めた完全な洗米器。 世界的特許MJPポンプ使用。 超音波による完全なる米研ぎ。 MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。 どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。 日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。 泡のクッション作用により割米はほとんどでません。 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。 従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。) 使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質ステンレス使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

片手でラクラクふるえます。食器洗い乾燥機可能。
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小麦粉やコーンスターチをふるう時にハンドル式粉ふるい手動タイプのハンドル式粉篩い。 生地に混ぜ込む前にキチンと粉をふるっておくことによって、生地の中に粉のダマができにくい。
材質容器・部品/ステンレススチール、樹脂部/ナイロン、網/18-8ステンレススチール質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×110アズワン品番65-1224-65
1個
1,498税込1,648
当日出荷


用途土・砂・穀物などのふるい作業用材質鉄、ヒノキ幅(mm)350高さ(mm)90奥行(mm)350
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)