コタツヒューズのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
111件の「コタツヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒーターヒューズ」、「防火戸温度ヒューズ」、「防火扉温度ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g) 9 定格電圧(V) 250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 定格電流(A) 10 リード線
1袋(2個)
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



用途ガラリ用ヒューズとして 材質 リン青銅 仕上 酸処理 作動温度(℃) (空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
1個
699 税込769
当日出荷

AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V) 250 パッケージサイズ(mm) 120×60×5(H×W×D) 溶断規格 B
1パック(3本)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 使用ダンパー:回転式 厚さ(mm) 3 材質(本体) 寸法(幅W×高さH)(mm) 10×35 作動温度(℃) (公称)120
1個
399 税込439
当日出荷



センサータテクノロジーズジャパンサーモスタット
小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アマノ[事務用品/清掃用品]防火ダンパー温度ヒューズ
中風量電気集塵式ミストコレクターEM-eH用です。
用途ミストコレクターEM-eH用 トラスコ品番 522-6081 適合機種 EM-60eH、EM-90eH
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷



小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用 仕様 薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付 電気定格 AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A 開閉寿命(回) 10万(定格負荷において) 動作 温度上昇でOFF、温度下降でON ディファレンシャル 10±2(8~12)℃
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


センサータテクノロジーズジャパンサーモスタット
クロスバー接点採用、微小電流にも使用可能。 TO-220相当の超小型パッケージ。プリント基板への取付けが容易。 感熱部の絶縁により、発熱部に直付け可能。 優れた熱応答性。 ドライサーキットにも使用可能。 動作温度は任意に選択可能。
用途コンピュータおよび周辺機器。OA機器、通信機。PPC、AMP、暖房機器。試験装置、電源装置、その他電子機器の雰囲気温度検出および過熱保護用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体) 鋼製 仕様 (使用ダンパー)バタフライ式 適合本体 UK-GSZV150SFD-HL RoHS指令(10物質対応) 対応 作動温度(℃) 120
1個
359 税込395
当日出荷

種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) AC250 リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)