- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- コンクリート板のおすすめ人気ランキング
コンクリート板のおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新778件の「コンクリート板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 薄い板」、「板ブロック コンクリート」、「コンクリート平板」などの商品も取り扱っております。
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
メーカープラスチック製四角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398税込¥1,538
5日以内出荷
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。厚さ(mm)12材質南洋木 ラワントラスコ品番449-6841長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg)9.8
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
洋風ガーデン・お庭づくりに。落ち着いた雰囲気に。
用途歩道やお庭に施工できます。材質コンクリート質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×25
ノーブランドコンクリートピンコロ
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。質量(kg)約7.8(1個あたり)タイプ150型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
1セット(2個)
¥999税込¥1,099
6日以内出荷
昭光物産コンクリートピンコロ
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。材質コンクリート質量(kg)13タイプ180型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748税込¥823
6日以内出荷
BASEMAN基礎ブロック(アンカータイプ)
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷
耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。
中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。長さ(mm)1000奥行(mm)300厚さ(mm)15材質再生ポリエチレン
AOIセーフタイト
軽量で取り扱い、加工が簡易です。
高い復元性と、耐薬品性良好です。
独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に材質ポリエチレン樹脂発泡体形状板状縦(mm)1000横(mm)1000発泡倍率15倍
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
メーカープラスチック製八角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。
昭光物産コブルペーバー(ミニ)
ミニサイズのレンガです。花壇はもちろん鉢植えなどの植木置きにも最適です。
仕様丸みのあるタンブル加工材質粘土質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×64×45
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝