- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- コンターゲージのおすすめ人気ランキング
コンターゲージのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新109件の「コンターゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「型取りゲージ 300mm」、「型取りゲージ 500mm」、「凹凸測定器」などの商品も取り扱っております。
SK(新潟精機)PC製型取りゲージ ロックタイプ
形状の移し取りが簡単にできます。
移し取った形を保持できるロックレバー付です。
対象物を傷付けにくいプラスチック製です。
本体からゲージが抜けない特殊形状です。
目安となるミリ目盛付です。
片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石)本体質量(g)220有効長(mm)127アズワン品番64-7726-98マグネット2個表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ材質針:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
曲線や複雑な型が対象物に押し当てるだけで正確に型取り出来ます。
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
形状の移し取りが簡単にできます。
対象物を傷付けにくいプラスチック製です。
本体からゲージが抜けない特殊形状です。
目安となるミリ目盛付です。
片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に有効長(mm)505表面磁束密度(mT)100材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石本体質量(g)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×535×20マグネット有/8個アズワン品番64-4374-12
1個
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
フジツール形どりゲージ
複雑な形取りが正確にできます。金型や木型の写しの他、タイルやカーペットの隅部の形取り等DIYとしても広く利用できます。
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
自由自在に曲げられる定規です。
両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。
両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール材質外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂目盛仕様黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分目盛間隔1mm
SK(新潟精機)型取りゲージ 写楽 12折
柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。直角位置からの位置決めに便利な直角ガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS、直角ガイド:PPS穴径(Φmm)穴あけガイド:75・55・45・40・25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:247×32.5×4、穴あけガイド:149×108×7.2目盛範囲90-0-90mm折数12折目盛種別上下段cm目目盛間隔(mm)1
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。
生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。
一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。
色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質PCL(ポリカプロラクトン) 粒状色白
シンワ測定型取りゲージ プラバーB
カーペットや敷物の型取り、金属では傷付いてしまう対象物の型取りに。
用途どんな形でも簡単に型取れます。対象物を傷付けにくいABS樹脂製です。形状を保持できるロックレバー付です。プラバーの締め付けを調整できます。両面に上下段の目盛付きです。材質本体・プラバー/ABS樹脂 ロックレバー/亜鉛(クロムめっき)寸法(mm)使用可能範囲:巾×奥行:約255×61、プラバー:133×20.7×1.8、高さ×横×奥行:335×133×20製品質量(g)430
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
リックスJIZAIシート
JIZAIは何度でも変形可能!現物にのせてドライヤーで温めると、カバーが完成。職場で簡単に改善アイテムが繰り返し作製できます。
プラスティックより柔らかく、ゴム版より強く、折れない、割れない!
樹脂製品の保護カバーに最適。衝撃に強く、製品をガード。現物合わせで型費不要。
引張強度(kg)105伸び(%)781引裂強度(kg/cm2)175危険物の類別非危険物硬度(ショア D)47
車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。
測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。仕様マグネット固定式トラスコ品番853-5961材質アルミダイキャスト質量(kg)2測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14°本体寸法(mm)210×95×95
1個
¥86,980税込¥95,678
翌々日出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。つくりやすく割れにくい焼成簡単 画期的な陶芸ねんど。材質:1Kg 比重1.7g/cm3。サイズ:約185×105×30mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)185×105×30内容ねんど・芯材比重1.7g/m3科目図工
1個
¥319税込¥351
当日出荷
透明なので、表・裏どちらからでも目盛が見えます。
用途実物大製図の曲線部分を測ったり、丸いもののサイズを測る時に。






















![彫塑ねんど 1kg アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19412776-260318-02.jpg)