コンテスターのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
44件の「コンテスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテスター 神保電器」、「コンセントテスター」、「極性 チェッカー」などの商品も取り扱っております。
主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。 中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能 活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能 分電盤側に送信機が不要 検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能 持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です) 検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能 接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
適合 【電路】対地電圧150V以下の低圧電路。、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz] 耐電圧 AC1500V(充電部-外郭間) 使用周囲温度(℃) -10~40 絶縁抵抗 3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
付属品 テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書 使用温度範囲(℃) 0~40 耐電圧 AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く) 使用電圧(V) AC100 使用周波数(Hz) 50~60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vで刃とケース間)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

付属品 8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)。EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40) 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲 -10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 212×56×36 アズワン品番 64-8577-91
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

瞬時にコンセントの極性判定が可能! TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。 コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。 活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。 正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。 専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品 8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 質量(g) 約250(電池含む) 適合規格 IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)。EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40) 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲 -10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 212×56×36 校正証明書 一般校正
1セット
46,980 税込51,678
7日以内出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

コンセントに差し込み、光で判定。極性検知:エレチェッカーをつまみ、接触端子に触れながら、端子Aを非接地側に当たるまでコンセントに差し込む(端子Bは当たるまで差し込まない)。検電テスト:端子A、端子Bの両方を、コンセントに奥まで差し込む。キーホルダータイプ
寸法(mm) 50×32×12(キーホルダーは除く)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

付属品 8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)。EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40) インターフェース Bluetooth Ver5.0搭載 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲 -10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 212×56×36
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サウンドエレチェッカー
一人で、ブレーカーとコンセントの接続を確認できる! 光と音で判定する電圧チェッカー。 100V・200V判定機能付。 コンセント等の検電テストに。 テストリードは裏面に収納できる。
トラスコ品番 858-6306 使用電圧(V) AC250以下 使用周波数(Hz) 50~60 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V、テストリードとケース間) 耐電圧(V) 2000 1分間(テストリードとケース間) 動作温度範囲(℃) 0~40(RH-80%以下)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

未来工業OKチェッカー
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。 ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。 (ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック) アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。 全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。 本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。 200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。 配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。 携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに 付属品 コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1 全長(mm) 860
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様 最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm) 300(テストリード) 質量(g) 41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×55×20(送信器)。40×98×24(受信器) 使用電池 006P(9V) 最大消費電力(mW) 360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

接地極付き単相100V(2P+E)及び単相100V(2P)コンセントの配線が正常である場合、正常表示LEDが表示。 異常の場合はコンセントの刃受け部をパターン化した表示部で誤配線をダイレクト表示。 検知器は栓刃可倒式のコンパクトタイプ。 送信器はクリップ付リード線脱着式。 大型クリップ使用。
使用温度範囲(℃) 送信器、検知器/0~50 使用電池 送信器/6F22(006P)9V 1本
1セット
36,980 税込40,678
8日以内出荷

コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格 測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz) 50/60 動作表示 赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ 約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品 8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲 接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別) 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式 簡易測定(2極法) インターフェース Bluetooth(R)Ver.5.0 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲 -10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度 接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーカー配線チェッカー
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容 活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード 寸法(mm) 【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31 出力 【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動 使用電池 【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2 動作表示 【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動 付加機能 【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V 出力信号 【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出 絶縁耐力 【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m) 【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

瞬時にコンセントの極性判定が可能! TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。 コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。 活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。 正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。 Bluetooth搭載。 専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品 8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 質量(g) 約250(電池含む) 適合規格 IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)。EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40) インターフェース Bluetooth Ver5.0搭載 使用電池 単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲 -10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 212×56×36 校正証明書 一般校正
1セット
55,980 税込61,578
7日以内出荷

100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。) 簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。 電源コンセントのアース側極を自動的に判別。 小型・軽量で持ち運び便利。 デジタル表示で読みやすい。 広範な測定範囲(0~999Ω) 同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
付属品 測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

活線状態のブレーカー配線探査。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容 活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×45×200
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

仕様 AC100V用、適応電球:60W以下(口金E26) 付属品 コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1 全長(mm) 853
1本
5,798 税込6,378
当日出荷