- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ゴマすり棒のおすすめ人気ランキング
ゴマすり棒のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新91件の「ゴマすり棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すりこぎ棒」、「すりこぎ」、「丸棒」などの商品も取り扱っております。
用途すり鉢での食材のすりおろしに使用
材質
シナ材
材質
さんしょう
天然木の為、寸法に多少の相違があります。
材質
木
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質
鉄管+ビニール
種別
特大 約400mm
全長(mm)
約400
EBM品番
3085010
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
滑りにくく、テーブルに吸い付きます。
材質
陶磁器・シリコンゴム
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
付属品
乳棒
化学組成
SiO2=70% Al2O3=30%
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
すりバチに合った、専用のすりコギです。
鉢との接地面が多いので、無駄な力を使わずに素材をすり潰すことができます
素材には水に強く、手触りがいいのが特徴な朴の木を使用。
化学処理、科学塗料、樹脂加工を一切使用していない、環境に優しいすりコギです。
【お手入れ方法】
使用後、汚れを洗い流した後よく乾燥させてから収納してください。
その際、表面に傷をつけるため金属製のたわしは使わないでください。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
朴の木
寸法(Φ×mm)
直径25×130
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
1本(1本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質
陶器
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
木(さわぐるみ)
商品タイプ
乳棒のみ