ゴムスペーサーのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
241件の「ゴムスペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサー ゴム板」、「丸ゴム パイプ状」、「クッションゴム 丸」などの商品も取り扱っております。
クッションゴム WAKI(和気産業)ランキング1位
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用形状丸形硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
1個
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ゴムパッキン カクダイランキング2位
1個
31税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工ランキング3位
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
1個
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

クッションゴム TRUSCOランキング4位
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持仕様ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度68°
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1パック(17個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1パック(17個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
249税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ポッシュフェイス製バーエンド補修パーツ
用途17XL25
1セット(2個)
449税込494
当日出荷


ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)五股ベーススペーサー
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ポリアミドブラック
1個
579税込637
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポッシュフェイス製バーエンド補修パーツ
用途13XL25
1セット(2個)
399税込439
当日出荷


省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
1個
179税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個ほか
239税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1個ほか
239税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)