サッカーのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
703件の「サッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床吸盤」、「サッカーボール」、「吸盤型ハンドル」などの商品も取り扱っております。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品 吸盤保護カバー 材質 アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm) 約360 質量(g) 900 ハンドル径(Φmm) 35.8 有効長(mm) (ハンドル)127.8 材質(ゴム) NBR
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品 吸盤保護カバー 材質 アルミ合金(ニッケルめっき) 質量(g) 470 材質(ゴム) NBR
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。 トラスコ品番 467-9059 材質 本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム 質量(g) 985 タイプ ダブルA 吸着力 70kgまで
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。 トラスコ品番 256-2442 材質 本体:プラスチック、吸着面:ゴム 吸着面寸法(Φmm) 120 最大吸着能力(kg) 50
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

無理のない安定した力で移動することができます。持ちやすい、ダブルで吸着タイプです。持ちにくいガラスの交換修理などに最適です。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。 最大耐荷重(kg) 約40
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番 276-0550 質量(g) 340
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番 276-0568 質量(g) 480
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

少々の凸凹面でも吸着します。
付属品 収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm) エスコ品番 EA950AC-50 材質 本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム 形状 【吸着面】凸凹 全長(mm) 350 質量(kg) 1 高さ(mm) 80
1個
18,100 税込19,910
当日出荷

簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g) 1610 耐荷重(kg) 約100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 370×150×97
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 約60(1個当たり) 吸着面寸法(Φmm) 約52 最大吸着能力(kg) 2(1個当たり) 材質(吸盤) 天然ゴム
1セット(2個)
879 税込967
当日出荷

シンワ測定ハンド吸着盤
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。
用途持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤 材質 本体:アルミ 寸法(mm) 128×243×100 質量(g) 668 タイプ ダブルB ワンタッチ 吸着力 ~25kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g) 690 耐荷重(kg) 約50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 400×118×95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,960 税込2,156
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質 本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス 寸法(mm) 65×46×195 耐荷重(kg) (垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番 467-9032 材質 (本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム 質量(g) 470
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉 材質 ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上 黒色 コード 1042091601 自重(g) 120 分野 設備・機械
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

優れた強度、アルミ合金製です。本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。 材質 本体:アルミダイキャスト製 最大耐荷重(kg) (吸着力)50
1個
5,998 税込6,598
当日出荷