- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- サッシのおすすめ人気ランキング
サッシのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新3,705件の「サッシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミサッシ」、「アンテナケーブル フラット」、「サッシ 鍵」などの商品も取り扱っております。
ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!
用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去
使用方法
1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください。2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい。3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります。4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.
タイプ
丸型
材質
ステンレス(SUS304)
寸法e(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
クリモフラッシュ
色
シルバー
適合シリーズ
アルミサッシ、エアパス5型、エルコンポーレ3型、クリモ19・20、クリモ19・20(玄関ドア)、ルシーダ20
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質
アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。
耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。
非流動型は垂れ止めに優れています。
空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。
自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。
配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。
ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。
屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。
使用方法
塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬化速度
塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.1kg
国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。ワンタッチで自動開閉ができるジャンプ傘。完全遮光・高撥水・高UVカットの品質はそのままに、さらに使う人の気持ちに寄り添ったデザインと機能性を備えました。 突然の雨にも、照りつける日差しにも。ワンアクションでサッと開いて、大きく守ります。。強風でそり返ってもワンプッシュで元どおり。ボタンをワンタッチ!スマートに自動開閉。大きく間口が開いて、出し入れしやすい収納袋。紛失防止や持ち運びにとても便利なストラップも装備。 。・国内ブランド メーカー製品の傘です。・遮光率100%。・UPF50+。・晴雨兼用。・軽量設計(約346g)。・撥水仕様。・耐風機能。・骨組み8本使用の耐久性に優れた日傘。・片手でクイックに開閉できる、ワンタッチ式のジャンプ日傘。・直径104cm/親骨57cmのビッグサイズ。・フォーマルにもカジュアルにも合わせやすい2色展開。・シンプルなのにパーフェクト設計。
用途雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに
仕様
自動開閉
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー
質量(g)
約346
タイプ
折りたたみ
直径(Φcm)
104
直径×長さL(Φmm×mm)
使用時:約1040×63.05、収納時:約50×340
寸法(cm)
取手:約9
保証期間
1年
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
約57
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。
(※アルミサッシ等に使用されております。)
材質
アルミ
形状
出隅通
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
Allegion N5761.SS 5 レバー 76mm ステンレススチール製サロックは、非常に優れた耐攻撃性を備え、家庭用用途や商業用用途に最適です。標準で 3 本のキーが付属します ピック防止機能と耐ドリル保護機能を備えています 「プルアンドツイスト」リバーシブルラッチボルト
仕様
●ロック機構:レバー●レバーの数:5●異種類:1000●前部の仕上げ:ステンレス鋼●ケース材質:スチール●ケース高さ:109mm●ケース深さ:81mm●前部の寸法:162 x 26mm●前部の高さ:162mm●前部の幅:26mm●認定規格:BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE●コード番号:197-0430
アズワン品番
65-7940-79
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
質量(g)
75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
238×78×22
1個(50cm)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
板型材料を使用したチェーンのため、ダイレクトにビス止めを行うことができます。
用途キャップの脱落防止に。点検口や排気口の連結部品等に。展示会等のPOPや看板の吊り下げに。
全長(m)
30
環境に優しいノンフロンタイプのエアダスター。
逆さで噴射しても液漏れしない安心設計。
目的に応じて狭口と広口が使い分け出来るスプレーノズル。
用途サッシの溝・空調機器・PCなど
仕様
逆さ噴射OK!
タイプ
プッシュ式
付属品
ノズル(長117mm)
本体寸法(mm)
74×66×H231
主成分
DME(可燃性)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1本(390mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
外径50ミリで設計荷重200キロに対応する水平調整パッキン。廻すだけでレベルの調整が簡単にできる!外形わずか53mmの超コンパクト設計、狭小スペースにも設置が可能です。サッシ枠、住宅設備、什器、オフィス収納家具など様々な用途のレベル調整に使えます。設計荷重 200kgで使い方は自由自在!
用途サッシ枠、住宅設備、什器、オフィス収納家具など様々な用途のレベル調整
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
18~22
外径(Φmm)
53
調整範囲(mm)
4
荷重(kg)
(設計)200
関連資料
製品詳細書類(0.89MB)
1箱(200個)
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ
用途赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に
色
透明
成分
合成樹脂(アクリル)
特性
さび止め
トラスコ品番
818-6440
タイプ
さび止めスプレー
主な用途
鉄、真ちゅう、銅、アルミ
指触乾燥時間(分)
約10(20℃)、約20(冬期)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.18L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約1.0~1.5
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
約15(20℃)、約30(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
アクリルラッカー
1本(400mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
敷居溝に塗って使用する襖、障子、サッシ等の滑走剤。
家具の引き戸や引出しにも利用可。
質量(g)
45g
1箱(6本)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容
本体8個、ビス8本
材質
AES樹脂
左右勝手兼用、ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70゜~120゜まで設定可能です。
用途開戸用。サッシ業社様・工務店様
トラスコ品番
434-4367
材質
亜鉛ダイカスト
幅(mm)
206
色
シルバー
高さ(mm)
110
奥行(mm)
241
適合扉質量(kg)
45以下
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
125
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
コシのある豚毛が細い隙間のほこりをかき出します。
用途キーボードやサッシの枠などのそうじに
材質
毛/豚毛、柄/木
全長(mm)
155
1個
¥639
税込¥703
8日以内出荷