サッシ戸車サイズのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
104件の「サッシ戸車サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッシ 車輪 交換」、「引き戸 車輪」、「戸車 交換」などの商品も取り扱っております。
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸 適合 平行型(下框) 材質 SUS304 形状 Φ35丸 車軸 DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 60×44×14 内幅(mm) 14~18 車輪径(Φmm) 35 タイプ 丸型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm) 28 適合 平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質 本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠 0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒 5mm厚SUS304 内枠 1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓 車輪径(Φmm) 13 適合 平行型(下框) 形状 Φ13丸 タイプ 丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 5 有効寸法(mm) 17以上(高さ)×7~11(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 40×17×7
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス タイプ 丸型 車輪径(Φmm) 28 適合 平行型(下框) 形状 Φ28丸 材質(本体) ステンレス 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 30 有効寸法(mm) 35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス 適合 平行型(下框) 車軸 DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 15
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪) SUS303 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(芯軸) SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠 0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒 5mm厚SUS304 内枠 1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途浴室引戸 セット内容 戸車×2、取付ネジセット×2 シルバー
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸 車輪径(Φmm) 35 適合 平行型(下框) 形状 Φ35丸 タイプ 丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 81×44×15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)