- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- サニタリー容器のおすすめ人気ランキング
サニタリー容器のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新101件の「サニタリー容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステン練り樽」、「融雪マット」、「アイスクリームカップ」などの商品も取り扱っております。
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク片テーパー型汎用容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクサニタリー貯蔵用タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス容器 バルブ付
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
MONOVATE(旧:日東金属工業)ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付)
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm)1.2取手あり仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)。蛇口:黄銅+メッキ。Oリング:ニトリルゴム(NBR)
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。
バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)材質(フタ)ステンレス取手あり
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス汎用容器目盛付
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク大型貯蔵用タンク(フタ付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンク
耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
MONOVATE(旧:日東金属工業)手付きステンレスタンク
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304内径(Φmm)565表面処理内外面バフ研磨
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク