サブアンビルのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
87件の「サブアンビル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミツトヨ アンビル」、「浅孔シリンダーゲージ」、「アンビル」などの商品も取り扱っております。
シリンダーゲージ部品サブアンビル75MM Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング1位
1個
4,298税込4,728
4日以内出荷

サブアンビル50MM(150A用) Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング2位
1個
2,498税込2,748
当日出荷

シリンダーゲージ部品サブアンビル Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング3位
シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)用部品
適合シリンダーゲージCG-150A(511-132-05)ミツトヨ品番102178
1個
2,698税込2,968
当日出荷

標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング4位
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
1個ほか
19,980税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング5位
1台
779税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)


穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
1台ほか
29,980税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
翌々日出荷

お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。目量(mm)0.01全長(mm)265(ハンドル部含む)最小表示(mm)0.01繰返し精密度(μm)3
1セット
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
749税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


京セラホルダー
溝入れなのに横引きが可能。タキノールは前方向、横方向共に切刃を持っていますので溝入れ加工はもちろんのこと、横送り、後びき加工等あらゆる方向に自由自在の切削が可能。スムーズな切くず処理で、切削抵抗を押さえ、安定性を向上させました。ホルダー下あごの剛性を高め、より安定した加工を可能にしました。
用途多機能・内径溝入れホルダ
1個
59,980税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)サブアンビル50mm
適合機種CGF-35X、CGF-60X、CGF-150X寸法L(mm)50取付部M3.5×0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21DAA596
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

1個
1,198税込1,318
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)アンビル
寸法(mm)3寸法L1(mm)5.5対応機種CGF-35X刻印2RoHS指令(10物質対応)対応寸法r4(mm)SR1
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷

安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
1台
47,980税込52,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


Mitutoyo(ミツトヨ)小口径シリンダゲージ
測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。 測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511指示の安定度2μm広範囲精度(μm)5隣接精度2μmアンビル9本
1個ほか
27,980税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に目量(mm)0.01材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
1個ほか
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

小型、簡単取付。 タンク内の温度、湿度、ガスなどの影響を受けにくい。 シンプルで堅牢な構造。
材質(ケース・カバー)アルミダイカスト、(ナット)ステンレス、(検出羽根)ステンレスt1.5mm、(検出シャフト)ステンレスΦ8.0mm取付方式ナット締付方式(取付部板厚:最大7mm)周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])1(60Hz)動作方式モータによる検出羽根の回転方式防塵・防滴IP66(ただし、取付ナットから検出部側を除く)許容電圧変動定格電圧の±15%以内周囲温度(℃)0~55リード線5芯キャブタイヤコード2mトルク値N・m(kgf・cm)検出/0.049(0.5)以上(固定)接点容量3A 250V AC(抵抗負荷)
1台
25,980税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)