サービスチーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
5,654件の「サービスチー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t字 配管」、「チーズ」、「ブレードホルダー」などの商品も取り扱っております。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 サービスチーズ 規格 JIS B2301 寸法A(mm) 27 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 寸法B(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷


ショックアレスター取付等に最適です。
仕様 砲金継手 材質 青銅製 形状 チーズ 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc×Rc
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状 ティー 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc×Rc×R
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質 黄銅 形状 チーズ 材質/仕上 黄銅 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) 0~100
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 ねじ込み形 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質 C3771(鍛造用黄銅) 形状 チーズ 使用温度(℃) -50~150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 青銅製クロームメッキ 形状 チーズ 種類 銅管用継手 メッキ 白上メッキ 接続ねじ種類 G(おねじ)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び13
材質 青銅 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 Rc×Rc×G(おねじ)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質 青銅製 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷