サーモスタットガスケットのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
189件の「サーモスタットガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーモスタットパッキン」、「サーモスタット」、「フュージョン サーモスタット」などの商品も取り扱っております。


サーモスタットパッキン HKTランキング3位
1個
139税込153
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

サーモスタットパッキン K.Pガスケットランキング4位
シリンダーヘッドにあるサーモスタッドケースを密封するためのパッキン。
1袋(10枚)
1,198税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



1個
102税込112
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

1個
599税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(101種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
109税込120
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
1個
649税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)



機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
1個
339税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A。(NOK)A305
1個
47税込52
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
1個
20税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)



用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格10K伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
68税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個ほか
27税込30
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)