- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 理美容
- 理美容小物
- シェービングカップのおすすめ人気ランキング
シェービングカップのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新70件の「シェービングカップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シェービングブラシ」、「シェービングソープ」、「理容 用品」などの商品も取り扱っております。
クリーム塗布や小物、コバ、メダリオン部分などのお手入れに使用する小型ブラシです。
高級馬毛を100%使用しています。 毛並みが柔らかいので、綺麗にお手入れできます。
上品なニス仕上げなので、高級感があります。
毛丈(mm)23材質(毛)馬毛寸法(長さL×幅W)(mm)73×28
1枚あたりたったの3.2円
寸法(mm)90×140
1個(100枚)
¥479税込¥527
3日以内出荷
エバーメイトエバーメイト シェービングカップ
耐熱メラミン樹脂製のシェービングカップ。分解して洗浄・お手入れが可能。
材質耐熱メラミン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130(取手含)×80アズワン品番68-5081-31
1箱
¥3,518税込¥3,870
6日以内出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。材質炭素鋼
幅広いニーズに応えるスタンダードタイプ
刃厚(mm)0.254
1個(20枚)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
1個
¥3,198税込¥3,518
3日以内出荷
カミソリと同じ刃先形状で、優れた切断能力があります。市販のカミソリより硬度が高く、刃先の耐久性・耐摩耗性に優れます。紙・繊維・フィルム・シート・チューブなどの切断に適しています。
材質ステンレス質量(g)8寸法(幅W×高さH)(mm)43×23TKG品番9-1129-0501TKG品番(2017)6-1003-0401
1パック(10個)
¥299税込¥329
当日出荷
フェザー安全剃刀アーティストクラブDX日本剃刀
本レザーの剃り心地を徹底的に追求し造り込んだ、究極の替刃式ホルダー
全長(mm)163材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)45材質(ハンドル)エラストマー樹脂(耐熱温度135℃)適合替刃NC-300
1個
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
外刃、内刃、外刃枠等の掃除に最適です。
質量(g)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×4×57RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ掃除用ブラシ
1個
¥149税込¥164
当日出荷
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に材質本体チタンボロン付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに!付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4材質本体ADC電圧(V)DC-12
マキテック多機能型充電式LED投光器
4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
電球の種類LED使用場所屋外防水保護等級防水防水性IP65消費電力(W)10電源タイプ充電式全光束(Lm)1100仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本材質ABS+PC Anti-UV寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5ワイヤー長さ(m)3バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7保証期間1年LEDランプSMD2835 55PSCソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード放電方式USB:5.0V/1.0Aバッテリー容量(mAh)7200充電方式DC::5.0V/1.0ALED寿命(時間)3500配光角度(°)90動作温度範囲(℃)-20~50感知距離(m)8
1台
¥19,980税込¥21,978
6日以内出荷
仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。
3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護)
手に付着した汚れが落ちやすくなります。
ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。
用途手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック成分水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム液状乳液
フェザー安全剃刀アーティストクラブDXレザー
本レザーの剃り心地を徹底的に追求し造り込んだ、究極の替刃式ホルダー
替刃装着部はワンタッチのバネ式(特許)を採用。分解・組立が簡単に行えます。
寸法(mm)刀身:145、柄:128材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)55材質(ハンドル)スーパーエンジニアリング樹脂(耐熱温度135℃)適合替刃NC-300
1個
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
首廻り(cm)52材質ナイロン100%タフタ幅(cm)146長さ(cm)170前丈(cm)115
抗菌樹脂使用。T型ゴールドステンレス刃のカミソリです。Wコーティング。
用途ひげそり材質刃/ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプT字カミソリ
これ1本で洗顔もシェービングもできます。ジェルがヒゲを根元から柔らかくし、スムーズにシェービングできます。顔の皮脂や毛穴の汚れもキレイに洗えます。
種別シェービングジェルアズワン品番65-0423-30
1個(180g)
¥299税込¥329
当日出荷