- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- シノギのおすすめ人気ランキング
シノギのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新712件の「シノギ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シノ」、「突き鑿」、「鑿 セット」などの商品も取り扱っております。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
シノギ
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
厚さ(mm)
1.9
刃幅(mm)
5.4
適合材
鉄などの金属全般
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
全長(mm)
140
刃長(mm)
50
刃幅(mm)
4
厚さ(mm)
1.3
適合材
鉄などの金属全般
番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
厚さ(mm)
1.6
刃幅(mm)
4.9
適合材
鉄などの金属全般
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。
高さ(mm)
290
刃幅(mm)
9・15・24
幅(mm)
110
質量(g)
420
奥行(mm)
30
1セット(3本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書
(1.8MB)
繰返し精度(mm)
±0.01
材質
ステンレス鋼
電源
ボタン電池LR44
使用温度(℃)
0~+40
デプスバー
有
機能
ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ
有
寸法d(mm)
16
付属品
モニター電池(2個)
最小表示量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
200
最小表示(mm)
0.02
質量(g)
180
器差(mm)
±0.03
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ
(L/l)10本組セット185/85
形状
平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸(各1本)
仕様
粗さ別エンドキャップ付
質量(g)
245
質量(g/セット)
245
大型液晶表示デジタルノギス。基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能。サムローラー付で、転がして微量な調整が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能。データーホールド機能付き。オートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
用途長さ計測および管理を必要とする業務。
電源
CR2032形リチウム電池1個
繰返し精度(mm)
±0.01
最大応答速度
3m/s
電池寿命
約1年
デプスバー(有・無)
有
職人が丹精込めて打った収獲鋏、ネジ止め式で調整可能なプロモデル先細で細かい作業に便利
用途果樹・菜園用
全長(mm)
180
刃長(mm)
54
材質
鍛造炭素鋼
替えバネ
A-302
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷