- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- シブタニドアスコープのおすすめ人気ランキング
シブタニドアスコープのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新103件の「シブタニドアスコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアスコープ カメラ」、「ドア スコープ 防犯」、「ワイヤレスドアモニター」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
仕上
光沢クローム
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア
材質
黄銅(Bs)
仕上
[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上
質量(g)
20
適合扉厚(mm)
33~47
分野
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
取扱説明書(0.18MB)
ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。
レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。
取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質
真鍮
取付穴径(Φmm)
12
視界
160°
ドアを閉めたまま訪問者を確認。160度まで見えます。
用途防犯ドアスコープ
視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。
どんなドアにも簡単に取付けられます。
レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。
本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
材質
真鍮
取付穴径(Φmm)
12
視界
160°
材質
真鍮
仕上
クロムメッキ
アズワン品番
64-7966-74
適合扉厚(mm)
28~43
取付穴径(mm)
12
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア
適合
PT-300シリーズ
材質
ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)
質量(g)
4
仕上
メッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
取扱説明書(0.18MB)
分野
設備・機械
約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質
(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮
寸法(mm)
30×30×28~40
適合扉厚(mm)
28~40
今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。
材質
レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮
全長(mm)
約30~42
色
シルバー
レンズ径(Φmm)
約17
適合厚さ(mm)
(ドア)23~38
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
視界200度でドアの外は全部見えます。
外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm)
防犯眼鏡:12
適合扉厚(mm)
23~42
仕様
アーム、受け座調整式
種別
外開き用
ドアスコープの取り替え用です。視野が広いレンズで死角が少ないです。視界は160°広角なので、ドアを閉めたままでも訪問者を確認できます。回り止め型の穴にも対応しています。お使いのスコープが見えにくくなったら取り換え時期です!
色
ゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×23~38×17
対応戸厚(mm)
23~38
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側を広く確認する事ができます。
材質
真鍮
PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
7
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
1個
¥74
税込¥81
当日出荷