- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- シムピンのおすすめ人気ランキング
シムピンのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新148件の「シムピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シート止め金具」、「シム」、「キャリパー シム」などの商品も取り扱っております。
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)
150
材質
ばね鋼鋼材SUP10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
全長(mm)
100
材質
軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。
全長(mm)
150
形状
八角軸
材質
スチール
寸法(mm)
本体:Φ0.5×L32
質量(g)
80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質
鉄(SPCC相当)
セット内容
各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整
材質
SUS304
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
キャッチコピー:厚さ3cm対応A4サイズ配送用ボックス。商品説明:日本郵便「クリックポスト」「ゆうパケット」などのメール便サービスに対応したサイズの段ボールケース。「メルカリ ネコポス用段ボール箱」と同じく、送り状を貼ればテープ無しで梱包・発送できます。(ネコポスではご使用できませんのでご注意ください)また開封ジッパー付きなので受け取った後すぐに開封可能です。カタログや小物、雑貨といった様々な通販商品の発送に最適です。
材質
板紙
形状
B(タトウ式(ヤッコ型))
内寸奥行(mm)
330
内寸幅(mm)
233
外寸法・幅(mm)
236
外寸法・高さ(mm)
29
外寸法・奥行(mm)
333
内寸高さ(mm)
27
メール便サイズ
クリックポスト/ゆうパケット/定形外郵便
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質
ステンレス