シュガーボトルのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
93件の「シュガーボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュガーディスペンサー」、「シュガー ミルク ケース」、「ディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
シュガージャースリム 佐藤金属興業ランキング1位
1個
699税込769
当日出荷




フタ付ふりかけボトル IWAKI(AGCテクノグラス)ランキング5位
材質耐熱ガラス容量(mL)120耐熱温度(℃)フタ/90、注ぎ口/120、パッキン/200直径×高さ(mm)58×120TKG品番9-1974-0601TKG品番(2017)6-1773-0801
1個
999税込1,099
当日出荷

1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。 軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃)70材質本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン容量(mL)360外径×高さH(Φmm×mm)62×196
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


材質:本体/メタクリル樹脂 フタ/ポリエチレン フラップ/ポリプロピレン
材質本体:メタクリル樹脂、フタ:ポリエチレン、フラップ:ポリプロピレン
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。 日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
オレンジ材質本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質フタ・プッシュボタン/ポリプロピレン、本体/AS樹脂、パッキン/シリコン樹脂、パンチング・バネ/ステンレス、ピン/BS真ちゅう幅(cm)8長さ(cm)8高さ(cm)13.2
1個
799税込879
当日出荷

ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質LDPEナチュラル容量(mL)500ノズル長(mm)約60メモリーなしノズル直径(mm)5詰め替え口径(mm)42アズワン品番65-2366-45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269税込296
当日出荷

エコノポーラーは、ウイスキー瓶の口にはめることで、定量を注ぐことができます 一定量をそそぐと、ストッパーが働いて出なくなるため、計量の手間がかかりません
全長(mm)95品名・タイプポーラー
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

汎用性のある容器です。 粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)半透明色(フタ)耐熱温度(℃)90中栓
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質HDPE容量(mL)500危険物の類別非危険物
1個
419税込461
当日出荷

材質:本体/AS樹脂 フタ/ポリプロピレン。一振りで約4gの分量が出せます。
容量(mL)105材質本体:AS樹脂、蓋・仕切り:ポリプロピレン間口W×奥行D×高さH(mm)87×40×100
1個
719税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)フタ付塩・コショウ入れ
材質耐熱ガラス容量(mL)120耐熱温度(℃)フタ/90、注ぎ口/120、パッキン/200直径×高さ(mm)58×104TKG品番9-1974-0501TKG品番(2017)6-1773-0701
1個
999税込1,099
当日出荷

1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)