ショートパイプのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
181件の「ショートパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡沫水栓」、「発熱インナー」、「単管」などの商品も取り扱っております。

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合 呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用 トラスコ品番 322-9599 材質 黄銅 質量(g) 56.5 肉厚(mm) 1
1個
959 税込1,055
当日出荷


1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合 自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじ W26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫万能ホームパイプ
水はねを抑え節水効果があります。
取付ねじサイズ W26山20 材質 黄銅 曲げ角度 90度
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パイオラン(TM)テープを採用した、硬質塩ビ(塩ビサッシ・塩ビ鋼板・雨樋)や鉄骨養生に最適なマスカーです。 夏季の屋外や長期の暴露にも、糊残りが少なく安心してご使用いただけます。 塗料がハガレにくいコロナ処理ポリフィルムを使用しております。
1巻ほか
679 税込747
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス平板です インテリア・工作・水回り・各種補修などに最適です
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様 透水性あり 種別 透水 材質 ポリプロピレン 幅(mm) 910 厚さ(mm) 約7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。調節ジョーの向きを変更することにより、ボルトナット回しと、パイプ廻しを切り替えることができます。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業、パイプの締付け・緩め作業。 口幅(mm) 最大:24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハムスターの飼育を快適に! 色々なつなぎ方で世界が広がるハムスターパイプです。
仕様 ●材質:PS、PP●商品サイズ:長さ/約85mm、内径/約37~45mm アズワン品番 68-1070-05
1個
239 税込263
5日以内出荷



美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm) 約2
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質 SUS304 仕上 #400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)