シリコーン剥がしのおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
31件の「シリコーン剥がし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンスプレー 除去」、「コーキング剥がし」、「シリコーン 落とし」などの商品も取り扱っております。
強力 シリコーン除去スプレーPRO WAKI(和気産業)ランキング1位
素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。
用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.11L危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
1,698税込1,868
当日出荷

シリコンリムーバーSUS 神沢ランキング2位
硬くなったコーキング材をパワフルに除去。 平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。 ステンレス製で水回りの作業も安心。 腰が強く、曲げにも強い。 細かい除去作業にも最適。
用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に幅(mm)最大36、最少8全長(mm)197材質ステンレスSUS420材質(グリップ)TPR樹脂材質(刃)ステンレスSUS420
1個
899税込989
当日出荷

シリコンリムーバー モノタロウランキング3位
ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
699税込769
当日出荷

シリコーンリムーバー300 武蔵ホルトランキング4位
ワックスやシリコーン、オイルを素早く除去し、パテやペイントの密着を高めます。PPやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298税込1,428
当日出荷

コーキングはがしカッター SK11ランキング5位
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
699税込769
当日出荷

床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスプレータイプシリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ内容量(mL)375主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
1,698税込1,868
当日出荷

コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。質量(g)132
1セット
1,898税込2,088
当日出荷

シーリング・コーキング材の仕上に最適! シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。 簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。
用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類材質(刃)シリコン
1セット
1,398税込1,538
当日出荷

ステンレス刃が付いた荒削り用で、古いコーキングを削り落とす。その後に仕上げ用を使うときれいに簡単に落とせます。
サイズ(mm)(荒削用)30×160×9。(仕上用)28×160×7トラスコ品番756-3728セット内容荒削り用、仕上げ用各1本材質(ヘラ)合成樹脂(刃)ステンレス製
1個
669税込736
当日出荷

ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
959税込1,055
当日出荷

用途シール、ガムテープ、両面テープ、接着剤等ののり残り、チューインガム、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール等のべたべた汚れ、ひどい油汚れをすっきり除去します。使用方法ディゾルビットは溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接吹き付けて、汚れに応じてしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類、経過時間、下地等の諸条件で違います。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。
1本(220mL)
849税込934
当日出荷

人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合のプロ仕様のはくり剤。 シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去! 天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい!
用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー
1本(375mL)
2,998税込3,298
当日出荷

静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,498税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

名称ジクロロメタン等級一級化学式CH2Cl2濃度(%)≧99化学組成CH2Cl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0064-08危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量84.93PRTR法第1種CAS登録番号75-09-2別称塩化メチレン
1本(500mL)
1,198税込1,318
当日出荷

補修、接着などに不可欠な「脱脂・洗浄」に絶大な効果を発揮する補修の必需品。
トラスコ品番475-7505容量(mL)150質量(g)105危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
569税込626
当日出荷


コーキング材、バックアップ材、シーリング材落としに最適。 オールステンレス製で有機溶剤での洗浄も簡潔に。 刃部総焼入
刃幅(mm)8全長(mm)200質量(g)32
1個
689税込758
当日出荷

ダイヤワイト製品を塗装する前に使用します。 表面についた油分、ワックス、汚れなどをキレイに除去し、塗料のつきを良くします。 布(ウエス)などにしみこませてご使用下さい。
用途ダイヤワイト商品専用下地処理剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
1本(120mL)
1,398税込1,538
7日以内出荷


カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系危険物の類別非危険物
1本ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)