- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- シングルバーのおすすめ人気ランキング
シングルバーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新312件の「シングルバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量 シングルバー」、「ダブルバー」、「シングル野縁」などの商品も取り扱っております。
長さ(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様
Z加工付き(ズレとめ用両穴)
材質
スチール
板厚(mm)
1.6t
パイプ寸法(mm)
14×24
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
許容静荷重(N[kgf])
490(50)
適合
野ぶち受け:38×12
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルト
W3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
厚さ(mm)
0.8
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。
適合
野ぶち受け:38×12と38×12
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ
質量(g)
1328
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ
質量(g)
1048
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷