シーソーのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
338件の「シーソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 電流 測定」、「ラインセパレーター」、「シーソースイッチ」などの商品も取り扱っております。
メーカーモンキー用バックステップ(32013)、3P(32012等)対応のシーソー型ペダルです。 シフト方法をシーソータイプにすることにより、ペダルをかき上げる動作が不要となり、コーナリング時のつま先と地面の接触を無くします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷

ミラック光学傾斜ステージ
シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。 傾斜ステージは±20°の簡易式ステージです。
トラスコ品番 208-1572 アズワン品番 64-8404-87
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

小型でも堅牢です。 恒温使用の温度範囲は40℃まで。
質量(kg) 2.5 電源 AC100V 50/60Hz(0.5A) 耐荷重(kg) 1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×175×105 振盪速度(min-1[r.p.m]) 0~60 振盪台寸法(mm) 198×149 振盪角度(°) 13 松吉医科器械コード 23-5041-00
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

CCS(シーシーエス)紫外照明 UVシリーズ
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など 電源 PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 発光色 紫外 光源 紫外線 ピーク波長(nm) 365
1個
101,286 税込111,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

左右どちらの手でも片手でホールドしながら操作できるシーソー式のフォーカス機構と、滑りにくいラバーコート外装。 最短70cmの近距離観察が可能。美術館・博物館での観察に。 フルマルチコーティング、フェーズコーティングにより、明るくシャープでコントラストの高い像性能。 まるごと水洗いできる、JIS保護等級7級相当の防水構造。(1m防水。水中での使用はできません)
付属品 ケース、ストラップ 幅(mm) 約101 厚さ(mm) 鏡体:約39 高さ(mm) 約68 質量(g) 約150 倍率(倍) 6 最短合焦距離 0.7~1.5m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 143 防水保護等級 7級相当(1m防水。水中での使用はできません) ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 17.8 実視界(°) 8.2
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます。
用途シーリングに。
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対応 FV-400-10W/FV-600-10W/FV-400(5,10)/FV-600(5,10) アズワン品番 62-9110-82 構成部品 その他
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

3M ウレタンボデー シーラーソーセージパック 8654および3M ファイン ボデー シーラーソーセージパック 8767でも、3M OEM Match さざ波用チップ 33995、3M OEM Match ウィングノズルチップ 33997、3M OEM Match ワイドチップ 33998を活用して、多くの自動車で採用されている各種シーラー外観・テクスチャを再現します。カートリッジタイプの1液型シーラーでは使用するとができません。
用途自動車補修 危険物の類別 非危険物
1箱(6袋×36本)
15,980 税込17,578
65日以内出荷

トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。 刃長(mm) 160 トラスコ品番 215-7322 全長(mm) 160 質量(g) 3 板厚(mm) 1
1パック(2本)
529 税込582
当日出荷

便利な充電式のハンディシーラーです。 キッチンに馴染む、スタイリッシュなデザイン。立てて収納できるので場所も取りません。 使い方は付属の説明書をお読みください。
材質 ABS オフホワイト 外形寸法(mm) 横幅90×厚み53×全長310mm(約) 保証期間 1年間
1台
4,388 税込4,827
5日以内出荷

高級感のあるデザインで車体にスマートに取り付けできる厚さ12mmのスリムなON/OFFスイッチ。薄型ボディでありながら、最大定格までの電力に対応し、あらゆる電装品で使用することができます。ハンドルクランプで固定でき、外径Φ22.2/25.4どちらにも対応。厚手グローブでも押しやすく、カチカチとしたクリック感で操作をしっかり実感できます。黒ボディにメッキボタンを採用した、ラウンドシーソータイプ。
用途厚さ12mmのスリム設計で、高級感のあるデザインを車体にスマートに取り付け可能【意匠出願中】。薄型ながら最大定格までの電力に対応し、幅広い電装品に使用可能。ハンドルクランプ固定式で、外径Φ22.2/25.4mmの両ハンドル径に対応。厚手グローブでも押しやすく、カチカチとしたクリック感で操作を確実に実感できる設計。黒ボディにメッキボタンを採用したラウンドシーソータイプ
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

テンパール工業再通電保護プラグ
電気機器のスイッチがONの状態でプラグをコンセントに差した場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。 停電後の復電時に電気機器のスイッチがONのままの場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。
質量(g) 約150 極数 3極(アース極を含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 15 定格周波数(Hz) 50/60 使用可能機種 電源スイッチが機械式のボタン式やシーソー式の機器(電気式スイッチではない機器)。電動工具/ディスクグラインダー、ジグソー、電動丸ノコ、バンドソー、ベルトサンダー、電気かんな、電気ドリル、電動ドライバー、ポリッシャー、園芸用バリカン、電動草刈り機など。家庭用電化製品/電気ストーブ、電気ヒーター、電気こたつ、扇風機、電気コンロ、ホットプレート、トースター、ドライヤー、乾燥機など コード長さ(mm) (電源コード)約135 表示LED 電源ランプ(緑)、保護ランプ(赤) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 81×47×37(本体部分のみ、電源コード部含まず) アズワン品番 65-0289-09
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
用途部品の交換に 適合品番 GV-16I-AAA-4 関連資料 (3.5MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

肉汁あふれる、ジューシーな食感。肉汁あふれる、ジューシーな食感。お肉の挽目、練り方にこだわって、ジューシーな食感を追求した、食べ応えのある一品。おろしソースやウスターソースをかけて。また、バンズに挟んでミンチカツバーガーにするのもおすすめです。
用途召し上がり方/1個あたり・電子レンジ500W約1分20秒+トースター1000W約1~2分:お皿に移しラップをかけずにレンジで温め→トースターにアルミホイルを敷いて仕上げてください。・電子レンジ500W約1分30秒:袋から出してお皿に移しラップをかけずに温めてください。※温めた直後は柔らかくなりすぎるので1分ほど待ってからお召し上がりください。
1セット(180g×4個)
3,398 税込3,670
翌日出荷

インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番 GV-28I-AAA-2 関連資料 (4.6MB) 取扱説明書 (10.3MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

ハンドルを制御機に乗せることが出来る部品です。両面テープで貼り付けて固定します。
寸法(mm) 55×38×38 質量(g) 27 対応 US-60C+/US-60B アズワン品番 62-9099-62 構成部品 その他
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 関連資料 (1.8MB) 取扱説明書 (13.9MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)