- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- シート釘のおすすめ人気ランキング
シート釘のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新199件の「シート釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイディング 釘」、「コンクリート釘 ロール」、「鋼板釘」などの商品も取り扱っております。
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード
長さ(mm)
40
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.3
形状
平頭
表面処理
ユニクロメッキ
連結方式
プラシート
適合釘打機
(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
1箱(200本×40巻)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
分類
鋼板釘
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に使用されます。
頭部径(Φmm)
7.14
線径(Φmm)
3.33
用途2×4工法に用いる石膏ボードを止める釘です。
頭部径(Φmm)
7.1
色
シルバー
用途接合金物用
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.3
適合釘打機
HN-65Z1、CN-H601Z
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
5.3
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.2
材質
ステンレス鋼線
連結方式
プラシート
胴部形状
リング
適合釘打機
HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
用途木下地+窯業系サイディング
材質
SUS304
色
生地
呼び径(mm)
2.3
頭径(Φmm)
5
頭部
布目
胴部
不燃リング
ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
用途軒天施工等に。
材質
SUS304
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
JIS A 5508に適合規格品
用途石膏ボード
頭部径(Φmm)
7.2
表面処理
ユニクロメッキ
連結方式
プラシート
用途コンクリートへの木材の取り付け
頭部径(Φmm)
5.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
形状
スムース
表面処理
ユニクロメッキ
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース