- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- シールドキャップのおすすめ人気ランキング
シールドキャップのおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新394件の「シールドキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁端子カバー」、「シールキャップ」、「圧着端子 絶縁キャップ」などの商品も取り扱っております。
予備端子等の絶縁キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)
60
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
0~60
材質(絶縁体)
塩化ビニル
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質
PVC
定格電圧(V)
600
表、裏の区別なく端子に装着できます。
用途平型一般端子
L1
26.0
W1
7.6
W2
3.1
適合端子
平型 250
W3
8.5
W4
3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(1000個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。
カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
最高使用温度(℃)
60
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)
AC/DC600
材質
ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)
-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)
200
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用
材質
軟質塩化ビニル
端子形状
棒形
最高使用温度(℃)
60
作業温度範囲(℃)
最低0
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
300
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに
最高使用温度(℃)
60
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)
600
最高使用温度(℃)
60 (一般用)
材質
塩化ビニール
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:小
入数:10
材質
軟質塩化ビニール
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×80×10
接続方法
スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。
適合スリーブ
小
入数(個)
10
1袋(10個)
¥150
税込¥165
当日出荷
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質
軟質塩ビ
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC