- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- シールブラシのおすすめ人気ランキング
シールブラシのおすすめ人気ランキング
2026/01/21更新189件の「シールブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防虫シャッター」、「ブラシシール」、「工業用ブラシ」などの商品も取り扱っております。
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
材質
ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー
幅(mm)
10
テープ長さ(m)
3
毛丈(mm)
10
主な用途
隙間用
ブラシ長(mm)
10
特性
耐久性、弾力性
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番
EA979LL-100A
材質
PP
色
黒
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
45
毛丈(mm)
30
ブラシ径(Φmm)
0.2
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
幅(mm)
8.7
トラスコ品番
805-1506
全長(mm)
100
高さ(mm)
50
質量(g)
28
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
35×915×7
材質
(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。
OA機器などの配線部の目隠し。
建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーバー。
製品の搬送ガイド。
幅(mm)
6
材質
PP、TPE
全長(mm)
1000
高さ(mm)
45
質量(g)
300
全長(m)
1
線径(Φmm)
0.2
全高(mm)
45
毛丈(mm)
25
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番
EA979KA-1B
材質
PP
色
黒
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
45
毛丈(mm)
25
ブラシ径(Φmm)
0.2
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
エスコ品番
EA979LE-100
材質
PBT
長さ(mm)
1000
色
青
取付
ビス穴加工が必要
テープ幅(mm)
80
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
125
毛丈(mm)
80
ブラシ径(Φmm)
0.5
1個
¥39,100
税込¥43,010
翌日出荷
エスコ品番
EA979KB-1B
材質
PP
色
黒
取付
ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
60
毛丈(mm)
40
ブラシ径(Φmm)
0.2
1個
¥6,120
税込¥6,732
当日出荷
フレームにアルミフレームを採用しています
取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます
アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド
幅(mm)
8.7
トラスコ品番
805-1509
全長(mm)
1000
高さ(mm)
50
質量(g)
280
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
幅(mm)
8
高さ(mm)
48
全長(m)
1
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
30
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。
粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。
用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密)
タイプ
気密
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
30
毛丈(mm)
10
主な用途
隙間用
ブラシ長(mm)
10
ベース幅(mm)
10
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番
EA979LE-100L
材質
PBT
色
青
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
145
毛丈(mm)
100
ブラシ径(Φmm)
0.5
1個
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)
6
トラスコ品番
805-1372
高さ(mm)
60
質量(g)
900
長さ(m)
5
全長(m)
5
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
40
材質(ブラシ部)
PP
材質(フレーム)
TPE
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。
最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド
幅(mm)
18
材質
PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)
5000
色
黒
高さ(mm)
38
全長(m)
5
線径(Φmm)
0.2
全高(mm)
38
毛丈(mm)
30
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷