シールプラグのおすすめ人気ランキング

2026/01/17更新
979件の「シールプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグシール」、「ネジ 防水」、「メクラ蓋 エンジン」などの商品も取り扱っております。

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状 プラグ 使用流体 空気 接続ねじ種類 M 材質 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa) 1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌々日出荷

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃) 200 表面処理 三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番 285-4198 材質 真鍮、クロームメッキ 質量(g) 3 取付口 G1/4
1個
259 税込285
当日出荷

Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 材質 (本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D) 1袋入数(個) 1
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等 材質 SUSXM7、NBR 部品名称 ビス部、シールドリング 表面処理 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
47 税込52
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等 RoHS指令(10物質対応) 対応 部品名称 ビス部、シールドリング 材質 SUSXM7、NBR 表面処理 黒色
1個
30 税込33
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)