ジャバラのおすすめ人気ランキング

2026/01/18更新
18,252件の「ジャバラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門型ジャバラ」、「ジャバラ板」、「ジャバラ シャッター」などの商品も取り扱っております。
材質 (エンドプレート)SUS304 厚さ(mm) (エンドプレート)1.5 材質(シート) 上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
1個
10,980 税込12,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質 シリコーンゴム(Q) オレンジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)。支持板:PVC樹脂 厚さ(mm) (支持板)1 使用温度範囲(℃) -30~60
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ
保安、防塵用としてご利用下さい。
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 (シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング。(支持板)PVC樹脂 (支持板)黒 厚さ(mm) (支持板)1
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1本
45 税込50
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
26日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

材質 本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)。中間板:PCポリカーボネイト(透明)。フランジ板:SUS304。クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm) 付属品
1セット
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)

トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。 材質 ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
44,980 税込49,478
41日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)。中間板:PCポリカーボネイト(透明)。フランジ板:SUS304。クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm) 本体ブロック:0.3。中間板:0.5。フランジ板:1 付属品 Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ 種別 クランプ×フランジ
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

テーブルリフトに後付けできます。
用途テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。HLST-1000のサイズ変更用として。 トラスコ品番 395-4921 材質 ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ 長さ(mm) 300 適合本体型式 テーブルリフト
1枚
46,980 税込51,678
当日出荷

材質 ニトリルゴムNBR 仕様 ブーツリング:添付 厚さ(mm) 1.5 最高使用温度(℃) 90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(12個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)