- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ジョイントボールのおすすめ人気ランキング
ジョイントボールのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新1,566件の「ジョイントボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール ボルト」、「小型ボールジョイント」、「リングボール thk」などの商品も取り扱っております。
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石。ボール部:スチール。本体:真鍮
SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304(ボルト:SUS303)全長(mm)94ボール径(Φmm)46ねじ山W3/4×10関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥819税込¥901
当日出荷
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ナベヤインサートノズルSB型
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタール。ノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山W3/4×10山材質(ボルト)SUS303
仕様右ねじエスコ品番EA638SK-2ねじ径M5寸法b(mm)15寸法d1(mm)16ねじ深さ(mm)9
1個
¥1,120税込¥1,232
翌日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
材質ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。角度(°)変更可能角度/50(左右各25)材質ステンレス
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。