- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- スイッチ取付台のおすすめ人気ランキング
スイッチ取付台のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新207件の「スイッチ取付台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り付け台」、「押しボタン DINレール」、「トグルスイッチ取付台」などの商品も取り扱っております。
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
仕上
三価クロメートメッキ仕上
材質(本体)
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
1.6
用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。
材質
SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
材質
鋼板製
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ
仕様
RoHS対応品(3C)。止め金具付
材質
鋼鉄
表面処理
3C 3価クロメート
厚さt(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。
1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。
取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。
スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質
SPC
表面処理
三価クロメートめっき
板厚(mm)
1.2
適合レール
IEC35mmレール
1セット(10個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。
スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
材質
鋼板
高さ(mm)
60
表面処理
3C 3価クロメート
厚さt(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。
表面仕上げ
3価クロメート
用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。
材質
スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)
鋼板
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
1.6
材質(本体)
鋼板製
寸法t(mm)
1.2
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合金具
篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
RoHS対応。
用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質
鋼板製
寸法t(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
材質
鋼板
表面処理
三価クロメートめっき
板厚(mm)
1.6
トグルスイッチパネル
付属品
M4×10タッピングビス
穴径(mm)
Φ12
スナップスイッチ等の取り付けにご利用下さい。
寸法A(Φmm)
13
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
端子ねじ
亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式
手動
機械的耐久性
5万回以上
電気的耐久性
2万回以上
耐振動
共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
600(使用率40%)
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
接点定格
AC250V 10A(抵抗負荷)
付属品
取付ねじ付
材質
鋼板
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP40
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状
標準トグル
接点材質
AgZnO系合金
操作部形状
トグルタイプ
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
用途ノイズフィルタをDINレールに取付する金具です。
材質
SpC 1.2t。三価クロメートメッキ
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。
仕様
ボリュームΦ9.5(ベースDHB-30は別売)
材質
スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
適合機種
TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V
材質
鋼板製
寸法t(mm)
1.2
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応