ステムシャフトのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
137件の「ステムシャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステム」、「ステアリングステム」、「ステアリングシャフト」などの商品も取り扱っております。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トップブリッジ取りつけ位置を30mm上げることができるカラーです。ホンダ4ミニ系のM22-P1.0で設定しています。フォークの突き出し量によりハンドルと干渉する場合、伸びる君を使用する事で突き出し量の自由度が増えます。
材質 シルバーアルマイト 車種 汎用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷




1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

しっかりした剛性感を感じさせるインナー径Φ30フォークとスポーツテイスト溢れるデザインのボトムケースを採用。フォークピッチは173mmピッチと199mmワイドピッチの2タイプを設定しています。 ●フロントフォークの高剛性化、減衰力を向上させる事により、ハンドリングに直接影響してくる走行時の安定性を格段に向上させることが可能です。 ○2ピースタイプ ○フォークピッチ:173mm ○オフセット量:40mm ○フォーク全長:565mm ○ノーマルフェンダー使用可 ○ハンドルロック使用可 ※モンキーバハのノーマルヘッドライトは使用不可 ※アルミワイドホイール使用不可 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ FNO,Z50J-1000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 モンキー(FI車) FNO,AB27-1900001~
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

ハンドリングに抵抗やガタツキを感じたら、ステムヘッドベアリングの摩耗や錆びの可能性があります。異常を感じたら早めの交換をお勧めします。コーン、ボール、レース、更にワッシャーとオイルシールがセットになった1台分のオールインワンパッケージ。
1セット
9,998 税込10,998
13日以内出荷

キタコ製Φ27/30フロントフォーク用補修パーツです。
適合 キタコ補修部品 主な適合車種 モンキー系。KITACO製フロントフォークKIT用
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

上下ともテーパーベアリングを採用しており、ハンドリングのガタつきを抑制します。また、軸受面積の拡大によりスムーズなハンドリングと同時に耐久性も大幅に向上します。
適合 H2/750SS、H1/500SS、KH250/400、SS350
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷

軽快車用ステムです。
材質 アルミニウム合金 鉄(ニッケルめっき) 寸法(mm) 径22.2×190 シルバー(ツヤ消し) 質量(g) 384
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

信頼の日本製です。
寸法(mm) (突き出し)40 ステンレス 高さ(mm) 220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで) ハンドル径(Φmm) 22.2 クランプ径(Φmm) 25.4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
1個
1,290 税込1,419
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全開時間が長く、高負荷の掛かるロングコースでの使用を前提に、パワーはそのままに高い耐久性能を確保するため大幅刷新。 燃焼室 効率的な火炎出播を可能にする燃焼室形状と燃焼室中央に寄せられたプラグ穴が特徴。従来には無かったハイパワー、ハイトルクを実現します。また負担の掛かる排気側のバルブシートリングの材質を変更し、さらに過酷な状況化での耐久性を向上させています。 インテクポート/エキゾーストポート インテクポートはハイポートレイアウトとし、吸気抵抗を減らし、吸気効率を高めるポート形状を採用。 エキゾーストポートは排気効率を高め、フラットな出力特性を得ています。またバルブガイドの延長によりバルブ保持面積を増やし、長時間の高負荷時でのバルブ/バルブガイドへの負担軽減を図りました。 ULTRA-SEスチールバルブスプリングリテーナー 高い耐久性を誇りつつ、可能な限り軽量化を追求したクロームモリブデン鋼製ブルブスプリングリテーナー。高回転域でも高い追従性を確保できます。さらにリテーナー表面にWPC処理を施し疲労強度や油膜保持を大幅に向上させています。 ULTRA-SEハイカムシャフト SE-PROヘッドの特性をフルに発揮させるレーシングカムシャフト。高回転域まで一気に吹け上がり、パワーを持続させます。 ※一部のSE-PROボアアップ/バージョンアップKITにおいてはSPLハイカムシャフトが付属になります。 ULTRA-SEバルブ バルブフェイスを大径化。ステムは抵抗を極限まで抑えた極細のΦ4に設定し、大幅に吸排気効率を向上。パワーアップに貢献します。 DENSOイリジウムプラブ(8mm) 燃焼室中央に寄せたスパークプラグは小径8mmサイズのDENSOイリジウムプラグIYシリーズを採用。
主な適合車種 エイプ100(HC07)/-D(HC13)・XR100モタード(HD13)/R(HE03-1200001-)・CRF100F(HE03)・NSF100(レブリミッターの解除が必要です。)
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷


シティ・軽快車などの交換用。
用途修理交換用 CP
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

C-440ボールレースリムーバーの適応フォークコラム長を延長するためのアタッチメントです。 本品を複数接続することにより特殊な長さのフォークコラムについても十分な作業域を確保することが可能です。
仕様 (延長作業域)100mm 質量(g) 200 外形寸法(mm) 38Φ×117
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷