ストッパーピンのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
439件の「ストッパーピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止ピン」、「差し込みピン」、「パイプピン」などの商品も取り扱っております。
ボールロックピン 大阪魂ランキング1位
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


ボールロックピン イマオコーポレーションランキング3位
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630材質(ボール)SUS440C表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290税込2,519
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

ストッパーピン10本入 ホーザンランキング4位
1本(10本)
299税込329
当日出荷

ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング5位
NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプ
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
1個
1,090税込1,199
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
用途計測機器・分電器等材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパ仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819税込901
3日以内出荷


小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


イマオコーポレーションBJ773-SUS ボールロックT型ピン
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
1個
4,898税込5,388
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

1個
629税込692
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(152種類の商品があります)

日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
1本
2,798税込3,078
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ(111種類の商品があります)


アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
1個
766税込843
欠品中

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
439税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)


1個
1,598税込1,758
当日出荷

穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス種類スナップピン
1パック(34個)ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)