- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ストップ付丁番のおすすめ人気ランキング
ストップ付丁番のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新119件の「ストップ付丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロック付き蝶番」、「蝶番 ストッパー」、「ストップ 蝶番」などの商品も取り扱っております。
約95°でストップします。
用途計測機器・各種機器
材質
黄銅板(C2680P)
質量(g)
12
適合扉高さ(mm)
300
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
適合扉幅(mm)
100
適合扉質量(kg)
3.6
タキゲンコード
10148
1個
¥224
税込¥246
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)
5~40
材質/処理
(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
4
寸法L1(mm)
22
寸法t(mm)
1
寸法D1(Φmm)
2
寸法D2(Φmm)
4.5
寸法L2(mm)
22
寸法W(mm)
18
寸法d1(Φmm)
3.3
寸法d2(Φmm)
5
寸法P1(mm)
11
寸法P2(mm)
14
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
エスコ品番
EA951CF-12
長さ(mm)
43
幅(mm)
50
ねじ穴数
4
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト)SUS。(プラグ(L)(R))POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
7(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
30
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1.6
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
7
寸法L2(mm)
46
寸法W(mm)
36
寸法d1(Φmm)
3.3
寸法d2(Φmm)
6
寸法P1(mm)
22
寸法P2(mm)
38
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下
種類
平蝶番型
表面処理
光沢バレル研磨仕上げ
仕上
光沢バレル研磨
取付け方法
ねじ止め(別売)
動作範囲
0~180°
ねじ穴数
4
穴径(mm)
4.3
操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト(A))SUS420。(シャフト(B))SUS303。(本体・スペーサー)SUS301。(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色。(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき。(六角ナット)SUS/潤滑めっき。(カバー)ABS/グレー。(E形止め輪)SUS
仕様
トルク有効範囲/約125°
質量(g)
68.8
使用温度範囲(℃)
-5~40
トルク調整範囲(N・m)
0.25~1.96(常温)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
(設定)0.34±0.1[3.5±1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉
材質
POM、SUS303
仕様
取付方向:シャフト水平状態。耐久回数:20,000 回(常温)。使用温度範囲:+15℃~+45℃
部品名称
ヒンジピース(A)・(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉を110°で保持します。
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損いません。
作動範囲は270°です。
用途試験機器・計測機器
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
長さ(mm)
60
質量(g)
210
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
13447
1個
¥1,770
税込¥1,947
4日以内出荷
可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)。(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)。(キャップ)ZDC/Ni(黒)。(スプリング)SUS304。(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)。(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni。(ブッシュ)ウレタンゴム/原色
仕様
最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)。推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)
質量(g)
66.4
使用温度範囲(℃)
0~+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
種別
設備・機械
質量(g)
12
仕上
ニッケルメッキ仕上
推奨ねじ
M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。
トランクなどのケースに最適です。
筐体を傷つけない、裏板付き。
オールステンレス製のため耐食性に優れています。
用途天蓋タイプのボックス
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
127
トルク(N・m)
初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13482
1個
¥1,213
税込¥1,334
当日出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質
(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類
平蝶番型
平蝶番タイプで、取付けが簡単です。
カムにより3ヵ所で保持します。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
12761
1個
¥1,911
税込¥2,102
当日出荷
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
質量(g)
40
タイプ
ワンタッチ取付タイプ
種類
抜き差し丁番
材質(軸)
ステンレス鋼/サテン仕上
材質(バネ部)
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
仕上
サテン仕上
本体長さ(mm)
45
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
50
ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
用途トランクケース等
材質
SPCC、SWRM
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応