- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ストラップレンチのおすすめ人気ランキング
ストラップレンチのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新154件の「ストラップレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリー回り止め」、「パイプレンチ 傷つけない」、「ストラップ」などの商品も取り扱っております。
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RIDGID(日本エマソン)ストラップレンチ 5P
磨きパイプ等に使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷をつけません。STPタイプは塩ビパイプ締め付け用です。
用途磨きパイプ等傷つけたくないパイプの締め付け取り外しに。トラスコ品番120-9736種別ストラップレンチ質量(kg)1.0ストラップ幅(mm)44.5能力(inch)1~5
1丁
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに使用範囲(mm)25~160全長(mm)775質量(g)340ベルト幅(mm)19.25ベルト長さ(mm)570ベルト厚(mm)3.8
1本
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
HIT(ヒット)ゴム付ベルトレンチ
ベルトが柔らかく使いやすい
ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。
ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)300ベルト幅(mm)31
オイルエレメントを傷付けません。
トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ
鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。
ベルト幅(mm)48差込角(mm)12.7ベルト長さ(cm)100使用径(Φmm)280
1個
¥8,498税込¥9,348
当日出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
RIDGID(日本エマソン)ストラップレンチ 5
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。くわえられる管径(Φmm)140くわえられる呼び寸法20~125Aトラスコ品番423-4014全長(mm)450質量(kg)0.9ベルト幅W×長さL(mm)45×750
1丁
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング適合範囲(mm)Φ90~Φ115
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
GROZナイロンストラップレンチ
ハンドルはアルミ製で、非常に軽量です。
ストラップ部はナイロン製で、ワークを傷つけず締め付けができます。
用途オイルフィルタやシャフト、パイプなど大口径ワークの締め付けに。材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン、ピン:スチール
Lisle(ライル)ストラップレンチ
円筒形または長方形のオブジェクトを緩めたり、締めたりします。
ハンディーで自己締めのストラップレンチはスリップしません。
タイミングベルトスプロケットまたはベルトプーリーの取り付けまたは取り外しに最適です。
1インチから6 5/8インチまでの範囲。
ストラップの引っ張り強さは1350 PSIですハンドルは優れた強度を提供するガラス充填ポリプロピレンで作られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998税込¥8,798
5日以内出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)60~120他社参考品番(DAYTONA)41764他社参考品番(KIJIMA)302-864他社参考品番(キタコ)674-0500900他社参考品番(武川)00-01-1001
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425寸法(mm)89×177×64質量(g)330能力(mm)80~220(75A~200A相当)ストラップ長(mm)800
1個
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
スーパーツールベルトレンチ用替えベルト
用途BW 2、2L長尺用適合管外径(Φmm)15~420トラスコ品番813-0642ベルト幅W×長さL(mm)32×1500
1個
¥7,998税込¥8,798
翌日出荷






















![[EA546YR-10用]替ストラップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64540273-210428-02.jpg)