スナップフィットのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
316件の「スナップフィット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック ビス 車」、「ナイロン ファスナー」、「ニフラッチ」などの商品も取り扱っております。
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器ランキング1位
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

スナップロックリング アイシスランキング2位
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
サイズ11Φ×11mmアズワン品番61-0479-74
1セット(10個)
899税込989
当日出荷

ロット棒用樹脂製ブッシュ ジョー・プリンス竹下ランキング3位
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・L-128-2等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)0.5仕上黒色取付板厚(mm)1.6~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53税込58
当日出荷

オイレス  ルーテックEスナップフィットブッシュ オイレス工業ランキング4位
1個
98税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

樹脂クリップ ネグロス電工ランキング5位
1袋(100個)
6,698税込7,368
翌々日出荷

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D20°RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(100個)
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パネル等を取付けられる樹脂リベット。 脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
1セット(3個)
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
279税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)


軽量棚の縦仕切板を簡単に固定できます。
用途縦仕切り付軽量棚に使用。トラスコ品番329-5001ホワイト高さ(mm)(オス/メス)15/7.5質量(g)0.85頭径(mm)13径(mm)13
1個
15税込17
当日出荷


1箱(100個)
2,198税込2,418
翌々日出荷

リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質スチールシャフト径(Φmm)6適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
969税込1,066
当日出荷

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質46ナイロン熱変形温度(℃)190(1.80Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)