- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- スパイラルドリルのおすすめ人気ランキング
スパイラルドリルのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新189件の「スパイラルドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステップドリル」、「スパイラルステップドリル」、「スパイラル」などの商品も取り扱っております。
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に
ドリル径(Φmm)
6.35
表面処理
HSSチタンコーティング
シャンク形状
六角軸
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
材質
ハイス(M2)
刃数
2
表面処理
TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)
薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4
適合被削材種
薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
六角軸シャンク径
6.35
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
付属品
切削オイル
材質
SKH-55(コバルトハイス)
被削材
鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
チタンコーティング
ストッパーが突き抜けを防ぐから安全・作業効率アップ。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。耐久性アップ!チタンコーティング。
用途穴あけ・面取り・穴径の拡大に
シャンク径(Φmm)
(六角)6.35
材質
チタンコーティングハイス鋼
最大板厚(mm)
(穴径可能)2
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
付属品
切削用ステップオイル
材質
SKH-55(コバルトハイス)
表面処理
チタンコーティング
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
被削材
鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
チタンコーティング
独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
シャンク径(Φmm)
6.35(六角)
材質
ハイス鋼
対応機種
充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル
材質(ドリル)
コバルトハイス鋼
穴あけ可能板厚(mm)
(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。
ステップだから多用途に使えます。
1本で径の違う穴あけができます。
バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。
センターポンチ作業が不要です。
用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。
仕様
ノンコーティング
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
2
表面処理
チタンコーティング
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品
切削オイル
材質
SKH-55(コバルトハイス)
被削材
鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
表面処理
黒染
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
用途ステンレス・ガルバ・難削材・一般鋼材・軽金属・アルミ・プラスティック・銅・木材などの穴あけ作業に。
材質
M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
適合機種
電気ドリル、ボール盤
穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます!
チップブレーカー機能付き
2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。
パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容
六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)
材質
高速度鋼(HSS)
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)
6.35
1セット(11本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル
全長(mm)
85.5
段数
15
シャンク径(Φmm)
10(三面面取り)
軸の形状
ストレート
コーティング
ノンコーティング
適合工具
電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)
段幅(mm)
2.5
穴あけ寸法(Φmm)
6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42
アズワン品番
64-6740-24
穴あけ可能板厚(mm)
2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
段幅(mm)
4
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質/仕上
コバルトハイス
被削材
鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
チタンコーティング
切味軽く 速く切れる 安定性UP!。特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
特許。ストッパー付で、突き抜け防止・作業効率UP!折板屋根2枚重ねOK!。チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続!。長寿命!特殊3枚刃切削!
用途折板屋根用(ルーフデッキ)用、ルーフボルトの穴あけに。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミもOK!
材質
M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
全長(mm)
75
段数
なし
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
表面処理
コバルトコーティング
段幅(mm)
なし
穴あけ寸法(Φmm)
12.5
アズワン品番
64-9644-63
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。
材質
コバルトハイス鋼
表面処理
チタンコーティング