スピンディスクのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
119件の「スピンディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 スタビ」、「ミニラチェットドライバー」、「ギアレスラチェット」などの商品も取り扱っております。
スピンディスク6.35mm S.E.K.(スエカゲツール)ランキング1位
ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具としてトラスコ品番853-1843材質クロームバナジューム鋼厚さ(mm)3質量(g)6差込角(mm)6.35用外径(Φmm)25
1丁
129税込142
当日出荷


スピードアダプタ モノタロウランキング3位
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイックスピンナ KTCランキング4位
ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
種別スピンナ
1丁
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スピンディスク9.5mm S.E.K.(スエカゲツール)ランキング5位
ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具としてトラスコ品番853-1844材質クロームバナジューム鋼厚さ(mm)3質量(g)10差込角(mm)9.5用外径(Φmm)34
1丁
189税込208
当日出荷

ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
種別変換アダプタ
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)スピンディスク12.7mm
ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具としてトラスコ品番853-1845材質クロームバナジューム鋼厚さ(mm)3.5質量(g)16差込角(mm)12.7用外径(Φmm)42
1丁
189税込208
翌々日出荷

伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。 アルミボディで軽量化を実現。 滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに種類スタビードライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品ギヤ歯数72
1個
899税込989
当日出荷

機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法(mm)外径Φ45×厚さ9.5×全高33質量(g)62送り角度(°)5ギヤ歯数72
1個
1,498税込1,648
当日出荷


狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)25トラスコ品番387-9437質量(g)40外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷

回転がスムーズなギヤレス仕様です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに差込角(mm)6.3商品構成単品
1個
1,198税込1,318
当日出荷

プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに種類スタビードライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35先端サイズ-商品構成単品ギヤ歯数72関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷