スプリングロックツールのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
118件の「スプリングロックツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イモネジ」、「スプリング」、「パッチン錠」などの商品も取り扱っております。
A/Cスプリングロックツール JTCランキング1位
1セットほか
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フューエルラインディスコネクトツール SIGNET(シグネット)ランキング2位
標準アタッチメント(mm)1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
1セット
1,298税込1,428
当日出荷

スプリングロックツール JTCランキング3位
A/C・燃料ホースのスプリングロックカプラーの取り外しに使用します。
セット内容5/16・3/8・3/16・7/8・1/2・5/8・3/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
当日出荷

スプリングロックツール JTCランキング4位
材質:アルミ
用途燃料、A/Cラインのコネクター取り外しに使用します。 黒:1/4・赤:5/16・黄:3/8・青:1/2銀:5/16~3/8黒ロング:1/2・黒円盤:1/2
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディスコネクトツール(デンソー製カーエアコン用) アバンギャルドランキング5位
カーエアコンラインの切り離しに使用します。 デンソー製エアコン配管のプラスチックロックランプを切り離します。 低圧・高圧用のセットです。
危険物の類別非危険物
1個
2,698税込2,968
当日出荷

A/Cパイプの取り外しに必要です。
適合車種AUDI A5 2007年以降純正品番T40149RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷

エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,598税込2,858
5日以内出荷

1個
7,998税込8,798
当日出荷

燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。 先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。
用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)225質量(g)270最大開口(mm)110先端長(mm)120先端サイズ(mm)6.2×4.3
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1つで2役 新旧エアーチューブ両用!
用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
1個
35,980税込39,578
当日出荷

大型車など、エアー制御車で使用されているワンタッチ継手からのチューブ取り外しに便利です。
用途ワンタッチ継手からのチューブ取り外しにセット内容6×8、10×12、15×16、18×1/2"材質炭素鋼全長(mm)188関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本組)
2,498税込2,748
当日出荷

1個
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様汎用配管接続用パイプサイズ1/4~7/8ガスケット3/8 1/2 5/8 3/4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998税込8,798
当日出荷

こじ棒の入らない所のベルト張りに。 メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。 ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
1セットほか
6,998税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷

バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)250・220使用範囲(mm)7~19RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
7,898税込8,688
当日出荷


トラスコ品番853-5882セット内容リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)質量(g)370適合径(Φmm)Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
1個
38,980税込42,878
4日以内出荷