スプレーのり強力のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
82件の「スプレーのり強力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレー 接着 剤 透明」、「接着剤 布 スプレー」、「車 内装 接着 剤」などの商品も取り扱っております。
スプレーのり77 3M(スリーエム)ランキング1位
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン。噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404幅(mm)66容量(mL)430高さ(mm)297奥行(mm)66貼合せ可能時間(片面)15秒~1分。(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状標準重ね塗り回数(回)1~2回アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198税込2,418
当日出荷

スプレーのり 111 強力タイプ 3M(スリーエム)ランキング2位
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ粘着タイプ強粘着トラスコ品番293-0102黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆
1本(430mL)
3,698税込4,068
当日出荷

スプレーのり 接着タイプ コクヨランキング3位
しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着成分LPG(ノンフロン)材質合成ゴム、ノルマルヘキサン粘着タイプ強粘着
1本(220mL)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3M スリーエム スコッチ スプレーのり 3M(スリーエム)ランキング4位
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
1本(100mL)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スプレーのり55 3M(スリーエム)ランキング5位
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り粘着タイプ弱粘着成分基材:アクリルゴム。主溶剤:イソヘキサン。噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。貼合せ可能時間(片面)10秒~1日。(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
2,098税込2,308
当日出荷

自動車内張りの接着、金属、プラスチック、ゴムなどの接着に使用します。材料の両面にスプレーすることで強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗めの帯状スプレーパターンで粗面の接着も可能です。
粘着タイプ強粘着
1ケース(430mL×6缶)
20,980税込23,078
当日出荷

ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。
用途うすい材料の一時接着トラスコ品番001-9119幅(mm)53ピンク容量(mL)220高さ(mm)174奥行(mm)53標準重ね塗り回数(回)1回アズワン品番8-257-03
1本(220mL)
1,798税込1,978
当日出荷

ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです。 カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。 しっかり貼れてはがせる。強力粘着
用途うすい材料の一時接着に粘着タイプ強粘着材質【基材】アクリルゴム。【主溶剤】イソヘキサン容量(mL)430
1本(430mL)
2,198税込2,418
当日出荷

ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。
用途うすい材料の一時接着に材質【基材】アクリルゴム。【主溶剤】イソヘキサン主成分アクリル樹脂、イソヘキサン、アセトン、ノルマルヘキサン、ジメチルエーテル
1本(430mL)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

速乾性。 レース状スプレーパターン。 ボタンの先端を回すと縦、横の帯状のスプレーパターンにもできます。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンシートの接着。 透湿シート同士の接着。 透湿シートと木材、鉄骨の接着。 建築用防水テープのプライマーに。RoHS指令(10物質対応)対応
1本(430mL)
1,298税込1,428
欠品中

速乾性ですぐれた接着力を発揮します。厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。色が目立たず綺麗に仕上がります。
用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。トラスコ品番678-3106材質SBR(スチレンブタジエンゴム)淡黄白色容量(mL)420塗布面積(m2)標準:4標準重ね塗り回数(回)1~3接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内原液量(mL)177
1本
1,398税込1,538
当日出荷

ガス抜きキャップ採用 弱接着型、はってはがせる シワ・ソリ・シミを残さない。
用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。種別Z-1改正建築基準法(JIS対応)F★★★★成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサントラスコ品番447-5011使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる主な用途紙、布、プラスチックフィルム
1本(430mL)
2,198税込2,418
当日出荷

Clover(クロバー)布用スプレーボンド
接着剤が粒状に分散します。繰り返し貼り直しができ、仮接着した布の上からスムーズに縫えます。
容量(mL)220アズワン品番62-4089-19
1個
1,398税込1,538
当日出荷

スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。 その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。 速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。
使用方法接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。種別合成ゴム系淡黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
1本(180mL)
899税込989
当日出荷

マスキングテープの剥がれによるトラブルを防ぐ粘着材。 スプレータイプで塗布が簡単です。 缶を逆さにしてもスプレー出来るので低い場所の作業が容易に出来ます。 スペアーボタン付なのでボタンの噴射口が詰まっても取り換える事ができます。
用途モルタル・コンクリート・レンガ・タイルなどのマスキングテープ下地処理用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,129税込1,242
当日出荷

ウインドーフィルム専用の接着スプレー。 わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。(接着剤成分フリー) 気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜ける。 フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
1本(420mL)
669税込736
当日出荷

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色特性耐衝撃タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
1本(50mL)ほか
279税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

速乾性のスプレー式接着剤。1缶でタイルカーペット40から50枚程度の施工ができます。
コード50089987危険等級アズワン品番65-0480-18危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量387mL特性速乾危険物の性状非水溶性
1本
2,998税込3,298
当日出荷

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)