- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- スポット溶接電極のおすすめ人気ランキング
スポット溶接電極のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新112件の「スポット溶接電極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポット溶接チップ」、「電極チップ」、「キャップ チップ」などの商品も取り扱っております。
材質
CuCr
寸法C(mm)
40
テーパー
1/10
寸法A(Φmm)
16
銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など
成分
Crクロム/0.7~1.4
材質
クロム銅
タイプ
丸棒
規格
参考)Z3234-2種相当
切断方法
バンドソー切断
サービス分類
オーダー・加工
用途標準ストレートチップ
外径(Φmm)
16
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
全長L(mm)
70
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
用途標準ストレートチップ
外径(Φmm)
16
全長(mm)
45
適合ワイヤ
ソリッド
板厚・材質
薄板~厚板・軟鋼
溶接
ハンドロボット
仕様
Nタイプ
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
全長L(mm)
80
外径(Φmm)
16
テーパー
1/10
パーソナルスポット溶接機。
シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。
100Vコンセントから使用可能。
溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。
製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機
定格使用率(%)
2
仕様
適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mm
トラスコ品番
818-9276
セット内容
保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)
材質
筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木
質量(g)
1250
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
97×434×223
電源コード(m)
1.7
定格入力(kVA)
1.5
適合材
(溶接可能)鉄・ステンレス
定格二次無負荷電圧(V)
AC1.7
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
適合
SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
トラスコ品番
818-5977
適合本体
SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
種別
0.8Φ
部品名称
極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途標準ストレートチップ
外径(Φmm)
16
寸法(mm)
ネジ部/22
全長(mm)
72
ピッチ(mm)
M8×1.25
危険物の類別
非危険物
1セット(5本)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
BSプーラー用ニードルチップ
用途中厚薄厚鉄板用(円錐型)
材質
銅メッキ
全長(mm)
65
ねじ寸法(mm)
8Φ×20
危険物の類別
非危険物
1袋(5本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷