センタースコヤのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
109件の「センタースコヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーキングゲージ」、「センターファインダー」、「定規」などの商品も取り扱っております。
円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング 材質 ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ 器差(mm) ±0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。
用途円・正多角形の中心出しに。 材質 プラスチック 本体サイズ(mm) 全長145×全幅145×厚さ15
1個
979 税込1,077
当日出荷

ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定 直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。 正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
厚さ(mm) 10.3 寸法(mm) 110×22 種別 ドリル刃先ゲージ 材質 工具鋼(SK材) 先端角(°) 118° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm) 0.05
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに 材質 ステンレス鋼 本体質量(g) 230 精度(mm) 直角:0.3以内 板厚(mm) 1.5 ベース寸法(mm) 164×8×16 長さ許容差(mm) ±0.3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 168×100×16
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。 材質/仕上 SPCC 鋼製 精度 ±10° 質量(g) 12
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 応用例 = 検索センター。製品カテゴリ = ウィグラーセット。シャンク径 = 3/8インチ。。RS Proウィグラセット. RS Proウィグラセットは、フライス盤のスピンドル用に設計されています。 このセットでエッジ又はマーキングを正確に判定して、機械加工作業の準備段階で対象物の中心を定めます。. 特長と利点:. 精密研磨工具鋼 オフセットインジケータホルダと、アタッチメント保持用に改良されたチャックを装備 アタッチメントを交換可能 工具は数多くの用途に適応 アタッチメントは、角度位置や正確な同心性の調整が可能なボールスイベルジョイントのチャック / クランプにはめ込み. 用途情報. RS Proウィグラセットは、振れや同心性の確認、中心の設定、平坦面の真直度や位置合わせの確認に最適な製品です。
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用 質量(g) 400 適合管 IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上。JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ドリルの刃先角度の測定 60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の角度測定
角度の測定範囲(°) 60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。 スライダ尺の上下動によりΦ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。 反射しにくいシルバー仕上げです。
用途ドリルの刃先角度の保守管理に 設定角度(°) 118 ドリル径(Φmm) 3-40 器差 ±1.5°
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

直径Φ3~Φ45までドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
角度の測定範囲(°) 118 仕様 ドリルポイント用 トラスコ品番 229-6012 材質 メインスケール。回転子:SUS420J2、ベース:SS400 質量(g) 160
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。 ※金尺は、市販のものでも使用可能。 ※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し セット内容 カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺) タイプ 管上測定用 マイゾックスコード 210955
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法 スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。 質量(g) 55 目盛範囲 ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質 SNCM8 シャンク径(Φmm) 10 精度(mm) 0.003 回転速度(min-1[r.p.m]) (適正)450~600
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。
用途ドリルの刃先角度の測定 設定角度(°) 118 種別 ドリル刃先ゲージ 材質 ステンレス(SUS4202J2) 厚さ(mm) 0.5 全長(mm) 90 質量(g) 10 器差 ±1.5°
1個
899 税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。 先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。 バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。 測定範囲(mm) 300 最小表示(mm) 0.05 材質 ステンレス 全長(mm) 410 器差(mm) 0.05 ベース寸法(mm) 100
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm) Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量なアルミ製でコンパクトに折り畳みできる構造はそのままに、先端の樹脂製アダプタの位置を取り替えることによって、18インチから700Cまでの幅広いサイズのホイールに対応するホイールセンターゲージ ホイールアクスルを受けるステンレス製ガイド板は長さが延長され、内装変速仕様のホイールや一部のDHやフリーライド系に採用されている140mmハブ幅のホイールにも対応
シルバー 質量(g) 310
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm) 0.1 材質 (本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理 厚さ(mm) (本尺)0.5、(本体)2.3 測定範囲 (C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15 測定項目 C面寸法 測定精度 ±0.1 測定対象 C面寸法 最大読取値(mm) 15
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)