- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- セーフティセンサのおすすめ人気ランキング
セーフティセンサのおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新180件の「セーフティセンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エリアセンサ」、「3dスキャナ」、「車両検知センサー」などの商品も取り扱っております。
危険領域へ入る作業者をビームで検知する国際規格に準拠した安全センサ
出力
PNP出力
適合規格
センサ単体:IEC60947-5-3(PDF-D)、EN954-1(カテゴリ1)。セーフティコントローラと接続して使用:IEC(EN)61496-1 Type2 ESPE 、IEC(prEN)61496-2 Type2 AOPD、EN954-1(カテゴリ2)
レンズ径(Φmm)
6.7/9
標準検出物体(mm)
Φ18以上の不透明
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
光源
赤色発光ダイオード
制御出力
PNPトランジスタ出力負荷電流:100mA以下オフ状態電流:0.5mA以下最小使用電流:1mA出力残留電圧1V以下(負荷電流10mA未満の場合)出力残留電圧2V以下(負荷電流10~100mA以下の場合)(コード延長による電圧降下を除く)
応答時間
安定入光時:1.0ms(ただし、形E3ZS単体)
消費電流(mA)
投光器:15以下。受光器:20以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露なきこと)
保護回路
電源・出力逆接続保護、負荷短絡保護
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
出力動作
入光時ON
耐衝撃性
動作限界:100m/s2 X、Y、Z各方向1000回。耐久:500m/s2 X、Y、Z各方向3回
表示灯
投光器:橙/投光表示。受光器:橙/動作表示、緑/安定表示
周囲温度(℃)
動作時:-10~+55、保存時:-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
開き角度(度)
有効開口角(EAA):±5(3mにおいて)
テスト機能
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
耐電圧(V/min)
AC1000 50/60Hz
発光波長(nm)
660
耐振動(Hz)
動作限界:10~55 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向50min。耐久:10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
立ち上がり時間(s)
電源投入後0.1
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
種類
エリアセンサ
検出対象
不透明体(完全遮光物体)
検出光
多列
検出距離(mm)
5000
光色
赤外線
ヘッド形状
角
保護構造
IP40(IEC)
最小検出物体
Φ30の不透明体(完全遮光物体)
品名
超薄型エリアセンサ
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-10~+60
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力
PNP出力
検出距離(m)
0.2~9
最小検出物体(mm)
Φ25
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
取り付け工数1/2、導入コストも削減可能なEASYタイプ。人を検出したら機械を止めるといったシンプルな機能を追求。存在検知用途に光電センサ感覚で使用可能。導入工数を大幅に削減可能
付属品
クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書
ピッチ(mm)
(光軸)20
保護構造
IP65(IEC60529)
適合規格
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)。IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)。IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)。ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)。UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
レンズ径(Φmm)
5
材質(ケース)
アルミ
接続
設定ツールの接続→機能設定:不可
材質(キャップ)
ABS樹脂、PBT
応答時間
(ON→OFF)15ms以下。(OFF→ON)70ms以下。(安定入光時)
コード
耐油性PVC
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70
材質(カバー)
PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95
延長コード(m)
最大30
電源コード
接続方式:コード引き出しタイプ、コード長3m。芯数:投光器側5芯、受光器側6芯。コード径:Φ6mm。許容曲げR:R5mm
保護回路
出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下
出力動作
制御出力:入光時ON
耐衝撃(誤動作)
加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)
干渉防止機能
相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止
汚染度(使用環境)
汚染度3(IEC 60664-1)
耐振動
Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
周囲温度(℃)
動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70
テスト機能
セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
耐衝撃
Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
発光波長(nm)
870
開口角(°)
(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内
アプリケーション
手検出
光源(発光波長)
赤外LED
安全カテゴリ
カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95
立ち上がり時間(s)
電源投入後2以下
耐振動(誤動作)(Hz)
5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)
最小検出物体(mm)
Φ25の不透明体
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途高さのある商品ラインの移送感知に。
長さ(mm)
13
幅(mm)
30
材質/仕上
プラスチック
検出方式
透過形
検出距離(m)
5
各種認証
CE
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
7mの長距離検出を実現。
多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。
20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
検出方式
透過形
検出距離(mm)
7000
接続
コード引き出しコネクタタイプ300m
電源電圧(V)
DC12~24
保護等級
IP65(IEC規格)
応答速度
10ms
検出距離(m)
7
取得規格
CE、RoHS
配線方式
配線引き出しコネクタ300mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.6MB)
付属品
投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本
材質
本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS
保護構造
IP65、IP67(IEC)
電源電圧(V)
24 DC±20% リップルP-P10%以下
制御出力
最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60
保護回路
装備
最小検出物体
Φ25mmの不透明体
検出距離(m)
0.1~3
出力動作
全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)
0.65
使用温度範囲(℃)
-25~60(湿度95%以下)
定格電圧(V)
DC10.5~28
消費電流(mA)
38(最大)
検知方式
赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)
警報出力
N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)
警報保持時間
2秒±1秒
光軸調整範囲
水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間
50/100/250/500msec.
使用場所
屋外/屋内
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
タイプ
(安全)2
電源電圧(V)
DC24
コンポーネント
レシーバ、センダー
製造現場では、グローバル化や変種変量生産への柔軟な対応が求められています。
F3SG-SR/PGシリーズは、幅広いラインアップに加え、世界各国の安全規格に対応しています。
また設計~メンテナンスまで安全システム構築のすべてのシーンでお役立ちする機能を備えています。
このシリーズが、あらゆる製造現場の安全システム構築に貢献します。
仕様
ESPE:タイプ4
機能
アドバンスドタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護構造
IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)
出力
(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5。*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。
電源電圧(V)
SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)
制御出力
PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)。負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3。漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4。*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻
その他の機能
直列連結機能。連結数:3連結まで。総光軸数:255光軸まで。安全関連機能。インターロック。外部リレーモニタ(EDM)。プリリセット。PSDI。フィックスブランキング/フローティングブランキング。リデュースドレゾリューション。ミューティング/オーバーライド。相互干渉防止。PNP/NPN選択。応答時間変更
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
保護回路
出力負荷短絡保護
耐衝撃(耐久)
Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]
耐衝撃(誤動作)
加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]
動作モード
制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)
干渉防止機能
(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。
耐振動
Class3M4(IEC TR60721-4-3)
テスト機能
セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
出力形式
(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5。*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
耐衝撃
Class3M4(IEC TR60721-4-3)
発光波長(nm)
870
開口角(°)
投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下
光源(発光波長)
赤外LED
耐電圧(V)
AC1000、50/60Hz
立ち上がり時間(s)
(電源投入後)3以下
耐振動(誤動作)(Hz)
5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
仕様
●防護領域(m):最大5.0●警告領域(m):最大20(非安全)●追加安全距離(mm):100●検出性能:黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射シート●スキャン周期(ms):30(回転数2000rpm)●スキャンエリア:最大32種類(エンコーダ入力使用時128種類)
タイプ
タイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)
保護構造
IP65
材質(ケース)
アルミダイキャスト(本体)/ポリカーボネイト(光学窓)
波長(nm)
905
検出角度範囲(°)
270
検出幅(mm)
Φ30(最長距離:1.8m)/Φ40(最長距離:2.5m)/Φ50(最長距離:3.0m)/Φ70/Φ150(最長距離:5.0m)
応答時間(ms)
ON→OFF:60~2010/OFF→ON:270~2010
小型/超薄型サイズ。
長距離/短距離検出モード切替可能。
相互干渉防止機能(周波数切替方式)。
ピッキングインジケータ内蔵。
材質
(ケーズ)プラスチック
高さ(mm)
140
ピッチ(mm)
(光軸)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
9.9×30×140
検出方式
透過形
検出距離(mm)
3000
接続
コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)
DC12~24
保護等級
IP40(IEC規格)
応答速度
30ms
検出距離(m)
3
取得規格
CE、RoHS
配線方式
配線引き出し2m
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(2.1MB)
検出対象
Φ35mm以上の不透明体