セーフティリールのおすすめ人気ランキング

2025/12/31更新
160件の「セーフティリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止 リール」、「セーフティコード」、「キーリール ストッパー付」などの商品も取り扱っております。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm) 1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮自在で、よれにくいナイロンラインがついている便利なキーホルダです。長さを調節できるストッパー付です。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などの取り付けに。 仕様 引込力50g トラスコ品番 356-8776 材質 (本体)ABS樹脂。(ライン)ナイロン 幅(mm) 54 厚さ(mm) 約25 高さ(mm) 103 質量(g) 41 コード長さ(m) 0.95
1個
699 税込769
当日出荷

しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
質量(g) (保持)40以下 コード PEライン 伸長(cm) 120
1個
929 税込1,022
当日出荷

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様 引込力120g トラスコ品番 356-8750 材質 (本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm) 52 厚さ(mm) 約19 高さ(mm) 157 質量(g) 79 コード長さ(m) 1.20
1個
699 税込769
当日出荷

ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。 ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。 ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。 工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。 使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg) 1 トラスコ品番 308-6321 質量(g) 100 製品質量(g) 100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。 厚さ(mm) 10 質量(g) 31 外径(Φmm) 40 リング外径(Φmm) 30
1個
569 税込626
当日出荷

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g) 460 本体寸法(mm) 146×100 ストローク(m) 1.4 ロープ径(Φmm) 2.5 容量範囲(kg) 0.6~1.5 取扱説明書 (0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質 本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~60
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。 ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。 キー吊り下げに便利なナスカン付きです。 吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
用途鍵など軽量な小物向き 材質 (本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス 厚さ(mm) 約19
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm) 240 ストローク(m) 1.6 ロープ径(Φmm) 2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
質量(g) (保持)40以下 コード PEライン 伸長(cm) 120
1個
899 税込989
当日出荷

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別 標準型
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。 最大60cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として シルバー 質量(g) 35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 4×10.5×1.5 ワイヤー長(mm) 600
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

引込式キーリールです。カラビナ付です。全天候タイプです。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用。 幅(mm) 53 高さ(mm) 190 コード長さ(m) 0.6 質量(g) 48 仕様 引込力:225~280g トラスコ品番 363-1842 材質 (ケース)ポリカーボネート。(チェーン)ステンレス
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐 トラスコ品番 796-2771 質量(kg) (取付工具)0.5以下 最大伸長(mm) 1200
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)スマートリール 10
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐 トラスコ品番 796-2789 質量(kg) (取付工具)1以下 最大伸長(mm) 1200
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様 引込力120g トラスコ品番 356-8768 材質 (本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm) 41 厚さ(mm) 約19 高さ(mm) 103 質量(g) 47 コード長さ(m) 0.55
1個
539 税込593
当日出荷