タッチパネルのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
12,572件の「タッチパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プログラマブル表示器」、「タッチパネルモニター」、「タッチ ディスプレイ」などの商品も取り扱っております。

1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
1台ほか
91,980 税込101,178
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類 その他 画面寸法(mm) 155(W)X86(H) 解像度 800×480ピクセル 仕様 静電容量式10点マルチタッチ 商品構成 7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 20×194×110 対応機種 Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


三菱電機エンジニアリングタッチパネルモニター
培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

21.5型 10点マルチタッチ対応モニター 10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術
付属品 HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書 質量(kg) 約3.73(スタンド含む) ピッチ(mm) 画素:0.248 規格 2K/FHD(Full-HD) 電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W) スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9 表面処理 グレア 接続方式 HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能) 入力 HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能) 対応 フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ) 機能 Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ) 最大応答速度(m/sec) 5(グレー→グレー) 角度調整範囲 上20~下5° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 491.5×300.1×204.4(スタンド含む) コントラスト比 1000:1(標準) 解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 視野角 水平178°/垂直178° 走査周波数(水平) 30~83kHz 走査周波数(垂直) 50~75Hz 入力端子 HDMI(v1.4)×1、VGA×1 VESAマウント(mm) 100×100 安全規格 Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Light スピーカー ステレオスピーカー(1.5W+1.5W) モード Splendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード 色(本体) ブラック セキュリティ ケンジントンセキュリティースロット 高さ調節 不可 バックライト LED アスペクト比 16:9 オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック 走査周波数 デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) モニターサイズ 21.5型ワイド パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 ブルーライトカット 対応 最大表示色 約1677万色 フリッカーフリー 搭載 リフレッシュレート(Hz) 最大60 輝度(cd/m2) 250 角度調節
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1個ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)GP4100シリーズ(コンパクト)
小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
画面サイズ 4.3型(ワイド) 定格電圧(V) DC12~24 表示ドット数 480×272ドット タッチパネル方式 アナログ メモリ容量(MB) 【アプリケーション】8
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
1台ほか
239,800 税込263,780
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。
付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください 質量(kg) 約3.6(スタンドあり) ブラック 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS (日本語版のみ)Windows 11/Windows 10 表面処理 パネル:非光沢 消費電力 最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W 周波数(kHz) 【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5 対応機種 Windowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は、30000時間以内に限る。 応答速度 14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG]) 入力端子 映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 1W+1W(ステレオ) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート (アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) - グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.24825×0.24825 パネル TFT21.5型ワイド/ADSパネル 表示寸法(mm) H476.64×V268.11 最大輝度(cd/m2) 212 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)60
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷



10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ。Windows10などで標準サポートされている10点同時マルチタッチ操作が可能です。またセンサーはパネルに組み込まれ、静電容量方式のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かく事ができます。
付属品 Displayportケーブル(1.8m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(A-B USB2.0 1.8m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 質量(kg) 約4.8(ゴム足含む) 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大29、通常16.9、年間消費電力量53.2kWh、待機0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 ノングレア 対応機種 Windowsパソコン/タッチパネル部分の動作に対応したOS(日本語版)のみ。※Microsoft「マウスセンサー」アプリがインストールされた環境下ではシングルタッチでの動作となります。マルチモニタ環境で使用する場合はコントロールパネルからtabletPC設定を起動し、タッチ可能なディスプレイを指定の上ご使用ください 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド15°~50°時約550×150~379×325~230、スタンド折り畳み時約550×49×333(ゴム足含む) コントラスト比 3000:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 5 視野角 上下178°、左右178° 入力端子 HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5 色(本体) ブラック タッチパネル方式 入力(静電容量方式)、通信方式(USB2.0)マルチタッチ(10点対応) 音声入力 音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ)、ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 250 モニターサイズ TFT23.8型ワイド パネル駆動方式 VA 最大表示色 1677万 入力ポート 【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。 最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。 静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。 ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。
質量(g) 約880 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4 表面処理 非光沢+ガラス 対応機種 Windowsパソコン、Mac コントラスト比 800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1 最大解像度 1920×1080 視野角 上下170°/左右170° 入力端子 HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、ステレオミニジャックΦ3.5 色(本体) ブラック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13 タッチパネル方式 入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応) 動作確認済機器 (ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 344.16(H)×193.59(V) 映像入力 HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode) モニターサイズ TFT15.6型ワイド パネル駆動方式 ADS
1個
50,980 税込56,078
翌日出荷

仕様 ●メーカーシリーズ:DMA-15●製品レンジ:CAN Touch●ディスプレイの色:色●電源電圧:7 → 32 V dc ポート数 1 ディスプレイ TFT 解像度 240 x 320pixels RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 1 バックライト あり IP等級 IP65
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。 本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。 IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。 また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。 ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 光沢(抗指紋ガラス) コントラスト比 800:1 解像度 2560×1080 入力端子 Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2、USB Micro-B×1 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 13.3型 パネル駆動方式 IPS
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

本製品はIPSパネルを採用し、Full HD(1920 x 1080)解像度に対応したFull HDタッチパネル液晶モニターです。Full HD(1920x1080)解像度に対応、23.8インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用出来、テレワークなどにも使いやすいモデルです。10点マルチタッチに対応しておりWindows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。タッチ機能を使用するためにはモニターとPCをUSB-Aで接続する必要があります。入力端子はHDMI x1 およびVGA x1を装備します。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。VGA接続時にはAudio In端子を使用することでスピーカーを使用出来ます。75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 入力端子 HDMI×1、VGA×1 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様 FX3G CPU Base Units 取付方式 DINレール シリーズ FX3Gシリーズ ユニット種別 基本ユニット 保存温度範囲(℃) -25~75 入力仕様 DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃) 0~55 入力形式 DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量 32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプ ネジ 相対湿度(%RH) [動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

高輝度LEDバックライト採用で4.3インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)