- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- ターミナルホイルのおすすめ人気ランキング
ターミナルホイルのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新109件の「ターミナルホイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターミフォイル端子」、「静電マット アース」、「アース ボンド 線」などの商品も取り扱っております。
仕様
シリーズ = Termi-Foil。バレルサイズ = 16-14AWG。コンタクト寸法 = 17.06 x 11.53mm。箔の厚さ = 1.9 mm。コンタクト長さ = 17.06mm。コンタクト幅 = 11.53mm。。TE Connectivity TERMI-FOILワイヤ端子. トランスの製造に使用されるTERMI-FOILワイヤ端子で、銅巻線の代わりにアルミホイルストリップを使用することを可能にします。これらのTERMI-FOILワイヤ端子は、裸アルミ、絶縁 / 陽極酸化 / コーティングされたアルミ、及び裸銅又は絶縁された銅に適用でき、表面の酸化物及び絶縁材を貫通するランスを備えています。これらのTERMI-FOIL端子の2つの面が圧着されると、これらのランスがホイル又はストリップに埋め込まれ、気密防湿性の接続が得られます。これらのTERMI-FOILワイヤ端子の代表的な用途は、エア又はオイルを注入したトランス、コンデンサ、リアクタ、ソレノイド、リレー、レギュレータなどです。また、加熱エレメント、アラームシステム、及び静電シールドにも適用できます。. 厚さ0.03 → 2.41 mmのアルミホイル又はストリップ、及び0.025 mmまでの軟銅を収容 通電要件を上回る 表面加工は不要 低レベルオーディオ回路にノイズは非混入 アルミホイル巻き線コイルを終端又はタップ加工 複数のホイル又はストリップをスプライス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。
簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番
407-4084
セット内容
アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
幅(mm)
【コンタクト】11.53
厚さ(mm)
【箔】1.9
シリーズ
Termi-Foil
RoHS指令(10物質対応)
対応
上面保護シートに圧着、接地します。
付属品
リード線(3.5mm2)
定格
300V 30A
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カシメタイプのアース線。
アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)
1.25×2
トラスコ品番
407-4076
質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
接地を安定させるカシメ型です。
用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ
仕様
アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)
トラスコ品番
282-0838
質量(g)
37
アズワン品番
64-3974-41
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種類
ハリツケ端子
シリーズ
2SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
2
穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。
ねじ止め、穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。
ワンタッチで電気的接続を行えます。
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)
3×2
トラスコ品番
117-3367
質量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。
本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。
安定した低い接触抵抗値が得られます。
ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。
UL規格UL94V-2認定品です。
用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体
材質
ポリアミド6(PA6)
接触抵抗(Ω)
0.08
表面仕上げ
無電解めっき(銅、ニッケル)
適合
431、499
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
色
(電線被覆)緑
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合
取付金具 S-PVEK2
電線太さ(mm2)
3.5
静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
寸法(mm)
50×100
先端部
2mコード付(2本入り)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。
2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質
プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC600
定格電流(A)
9.5(MAX)
適合電線(mm2)
0.3~0.89
結合方式
ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)
22~18
結線方法
圧接