ダイスハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
192件の「ダイスハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ダイスハンドル」、「タップハンドル」、「ダイスホルダー」などの商品も取り扱っております。
ダイスハンドル TRUSCOランキング1位
丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)タイプダイス用
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


丸ダイスハンドル モノタロウランキング3位
丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダイスホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング4位
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ダイスホルダ
JIS B4451規格準拠のダイス駆動用ソケットです。差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途ダイス作業用。材質クロムモリブデン鋼タイプダイス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダイスハンドル SK(新潟精機)ランキング5位
一般的なダイスハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質スチールタイプダイス用
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,690税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用
1丁
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。 回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。 ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。
寸法D3(Φmm)38
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

イシハシ精工ダイスハンドル
丸ダイス用ハンドルで手回しで使用します。
タイプダイス用材質亜鉛ダイカスト
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。 ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
用途雄ネジを切る仕様対象ダイス:20径・25径、。ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチアズワン品番64-5177-59RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698税込5,168
当日出荷

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1本
1,220税込1,342
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

25mm、38MMダイス及びM4~14タップ対応の正・逆回転手元でワンタッチ切替のラチェット式ダイスハンドルです。一文字タイプで両手で回すことが出来ます。
全長(mm)246タップ径M4~M14タップ対応ダイス外径(Φmm)Φ25・Φ38ダイス対応
1台
21,980税込24,178
3日以内出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り つぶれたボルトのネジ山の修正用仕様直径25mm丸型ダイス用トラスコ品番361-7432適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)質量(g)100タイプダイス用適合ねじ径(M)(mm)2~10作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。加工長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

1個
3,398税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)