- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ダボ棚受けのおすすめ人気ランキング
ダボ棚受けのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新136件の「ダボ棚受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lamp 棚 ダボ プラスチック」、「棚ダボ 金属」、「本棚 ビス」などの商品も取り扱っております。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質
プラスチック/鉄
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ
材質
アルミ挽物
呼び
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質
鉄
仕上
ニッケルメッキ
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)
7.5
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)
5.6
耐荷重N(kgf)
196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
材質
亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
(4個あたり)30
色
ニッケル
棚板を乗せる支えに使用します。
材質
鉄/受け部:プラスチック
安全荷重(kg)
60/4個(棚板を含む)
推奨穴径(mm)
5
サイズ(mm)
5Φ×8/受け部:10×11
1箱(4個)
¥129
税込¥142
当日出荷
1パック(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
堀込・面付兼用タイプのダボ柱(棚受け用柱)
材質
アルミ(A6063S)
寸法(mm)
1820
材質
鉄
径(Φ)
4.8
安全荷重(kg)
(4本)20
推奨穴径(mm)
(取付サイズ)5
仕上
ニッケルメッキ
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚
差込サイズ(Φmm)
5
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
147N/4ヶ(15kgf/4ヶ)
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
規格
10×15
耐荷重(kg)
20(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鋼
1パック(4個)
¥499
税込¥549
当日出荷
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質
アルミ合金
耐荷重(kg)
4個使用時:20
規格寸法(mm)
8×10
1パック(4個)
¥369
税込¥406
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)
5
径(mm)
(棚受部)7
1パック(40個)
¥599
税込¥659
当日出荷